絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 1.8mm(1)
- 4mm(1)
- 5.5mm(1)
- No.000(1)
- T6(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 100
- 110(11)
- 145(12)
- 150(17)
- 170(18)
- 175(31)
- 178(15)
- 185(10)
- 190(12)
- 195(20)
- 198(18)
- 200(34)
- 205(24)
- 210(29)
- 215(18)
- 220(23)
- 225(13)
- 240(10)
- 245(14)
- 250(13)
- 265(21)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(3)
金属(2)
軸貫通
- あり(1)
- なし(3)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(4)
あり・なし
商品構成
- セット品(3)
- 単品(3)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(2)
- ANEX(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ベッセル(2)
モノタロウ・ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

板ラチェットドライバー
(47件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
板ラチェットドライバー ベントタイプ
(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
オフセットドライバー (マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
デュアルトーン差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
叩ける差替ハンドル ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品