絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 0.71mm(1)
  • 0.89mm(1)
  • 5mm(1)
  • 6mm(1)
  • No.2(2)
  • T3(1)
  • T4(1)
  • T5(1)
  • T6(1)
全長(mm)
  • 117
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(48)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(40)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • なし(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(5)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(7)
セット品・単品
ブランド
  • エンジニア(6)
  • FACOM(3)
  • ベッセル(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • 神沢(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
エンジニア・FACOM・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・神沢・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセルペタドラ L型オフセットドライバーTD-61ベッセル(6件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
L形ドリル LPRO-10 神沢L形ドリル LPRO-10神沢(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応作業しやすい90度アングルハンドルの取付位置は3箇所10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Lグリップドライバーミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LグリップドライバーミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
MINIドライヴ&ヘックスミドル エンジニアMINIドライヴ&ヘックスミドルエンジニア
2,998税込3,298
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドルエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドルエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
MINIドライヴ&ヘックスミドル エンジニアMINIドライヴ&ヘックスミドルエンジニア
2,998税込3,298
1セット(8本)
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニアMINIドライヴ&プラマイミドルエンジニア
2,998税込3,298
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニアMINIドライヴ&プラマイミドルエンジニア
2,898税込3,188
1セット(8本)
当日出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35FACOM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35FACOM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35FACOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
ペタドラ TD-63 ベッセルペタドラ TD-63ベッセル
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー