絞り込み
先端形状

Y型(2)

トルクス(ヘックスローブ)(4)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(5)

マイナス(-)(3)

六角(5)
先端サイズ
- 0.7mm(2)
- 0.8mm(1)
- 0.9mm(2)
- 1mm(1)
- 1.2mm(1)
- 1.3mm(3)
- 1.5mm(2)
- 1.8mm(1)
- 2.38mm(2)
- 3mm(1)
- IP4(1)
- PH00(3)
- PH000(2)
- PL1(2)
- T1(2)
- T2(2)
- T3(2)
- T4(2)
- T5(2)
- Y000(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 134
- 140(34)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(67)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(1)
金属(1)
軸貫通
- なし(3)
刃先マグネット
- なし(4)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(18)
セット品・単品
ブランド
- BONDHUS(3)
- JTC(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
BONDHUS・JTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,488~税込¥2,737~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891セット5日以内出荷トラスコ品番853-2714セット内容(+)ドライバー:#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0mm・1.4mm・2.0mm全長(mm)134質量(g)116種類セット品材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)金属製本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥789税込¥8681本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷から93日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398~税込¥2,638~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ドライバー S2スチール
JTC¥719税込¥7911個5日以内出荷材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密ピボットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)2.5全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密Y字ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ESDピコフィニッシュ ペンタローブ精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598~税込¥3,958~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ Y字精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ドライバー 3/32インチ(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本欠品中トラスコ品番810-8497軸径(Φmm)2.38全長(mm)134質量(g)14種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)16材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品