絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端形状
六角(4)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 1.27mm(2)
  • 2mm(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 142
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(47)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(41)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • なし(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(4)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(3)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(3)
セット品・単品
ブランド
  • エイト(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • TRUSCO(1)
エイト・ANEX・Wera・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEXPOP電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイトテーパーヘッド 六角棒ドライバーエイト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm Wera2090/17 インパクトドライバーセット 90NmWera
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
インパクター用のビットとセットになったものです。 持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
トラスコ品番819-5431セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース商品構成セット品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー