絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(1)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(2)

六角(5)
先端サイズ
- 1/16inch(2)
- 5/64inch(2)
- 1.5mm(1)
- 2mm(1)
- 3.57mm(2)
- 3.58mm(1)
- 5.5mm(1)
- No.1(1)
- PZ1(1)
- SL3.5(1)
- T6(1)
- T8(2)
全長(mm)
- 172
- 140(49)
- 150(65)
- 157(45)
- 160(48)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(48)
- 190(47)
- 200(96)
- 205(74)
- 210(69)
- 215(47)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(2)
軸貫通
- あり(3)
- なし(5)
刃先マグネット
- あり(4)
- なし(5)
あり・なし
商品構成
- 単品(11)
単品
ブランド
- BONDHUS(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KTC(4)
- ベッセル(3)
BONDHUS・BOSCH(ボッシュ)・KTC・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

パワーグリップドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ポジドライブドライバー No.4600
ベッセル(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷刃先は、高精度のブラックポイント加工。用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
樹脂柄T型トルクスドライバ
KTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 9/64インチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-8295軸径(Φmm)3.57全長(mm)172質量(g)39種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)23材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥929税込¥1,0221本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷トラスコ品番810-8510軸径(Φmm)3.58全長(mm)172質量(g)39種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)23材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ
KTC(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品