絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 5/64inch(1)
  • 5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 9mm(3)
  • 10mm(2)
  • No.1(1)
  • No.4(5)
  • PZ4(2)
全長(mm)
  • 330
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(47)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(41)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(11)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(5)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
刃先マグネット
  • あり(5)
  • なし(7)
あり・なし
商品構成
  • 単品(15)
単品
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ANEX(3)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • BONDHUS(2)
  • Ampco(2)
  • JTC(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・KTC・TRUSCO・BONDHUS・Ampco・JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバクロス KTCソフトドライバクロスKTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
3,938税込4,332
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄普通ドライバー ANEX木柄普通ドライバーANEX(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から3日以内出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品軸貫通なし
ソフトドライバマイナス KTCソフトドライバマイナスKTC
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄普通ドライバー ANEX木柄普通ドライバーANEX(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄普通ドライバー TRUSCO木柄普通ドライバーTRUSCO
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー S2スチール JTCドライバー S2スチールJTC
779税込857
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック材質(軸)特殊合金鋼(S2)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通ドライバー TRUSCO木柄貫通ドライバーTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通ドライバー ANEX木柄貫通ドライバーANEX(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)BONDHUS
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆マイナスドライバー Ampco防爆マイナスドライバーAmpco
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から翌々日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
防爆プラスドライバー Ampco防爆プラスドライバーAmpco
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー