絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(8)
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(16)
先端サイズ
  • 1/4inch(1)
  • 1.4mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(4)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(5)
  • 6.5mm(2)
  • 8mm(4)
  • 10mm(3)
  • No.1(1)
  • PZ1(1)
  • T10(1)
  • T15(1)
  • T20(1)
  • T25(1)
  • T27(1)
  • T30(1)
  • T40(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 80
  • 140(50)
  • 150(62)
  • 157(46)
  • 160(47)
  • 170(51)
  • 175(73)
  • 180(42)
  • 185(47)
  • 190(47)
  • 200(95)
  • 205(73)
  • 210(70)
  • 215(46)
  • 220(49)
  • 230(41)
  • 235(35)
  • 240(39)
  • 260(39)
  • 265(42)
  • 270(61)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(8)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(1)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(11)
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(11)
あり・なし
商品構成
  • セット品(5)
  • 単品(31)
セット品・単品
ブランド
  • エスコ(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • BONDHUS(3)
  • TRUSCO(2)
  • JTC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ホーザン(1)
エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・TRUSCO・JTC・SIGNET(シグネット)・ANEX・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ホーザン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T型ハンドル TRUSCO

    T型ハンドル

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
    トラスコ品番487-9431材質グリップ:ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品
  • 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!種類精密ドライバー材質(グリップ)金属製本数1商品構成単品刃先マグネットなし
  • スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • インパクトドライバー ホーザン

    インパクトドライバー

    ホーザン(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
    付属品ケース仕様左右回転切替式セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビー・プラスドライバー BONDHUS

    スタビー・プラスドライバー

    BONDHUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEX

    ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ)

    ANEX(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。
    全長(mm)80質量(g)37種類スタビードライバー材質(グリップ)PP、PET商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • 樹脂柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)47種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)31表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバーハンドル (精密) Wera

    ドライバーハンドル (精密)

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたハンドルを備え、快適で疲れにくくします。3つのゾーン(精度、パワー、早回しゾーン)と特殊な配置により、これらの要件を完全に満たしています。手を休めることが出来るスムーズランニングキャップは、こうした利点を理想的にサポートしてくれます。転がり防止機能により、ビットが転がり落ちるのを防ぎます。4ミリ六角差込付きビット用ビットホルダーです。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付きです。ソフトゾーンを一体化したパワーゾーンで、特に強い締付けや緩めの力の伝達が可能です。回転キャップとキャップ下の早回しゾーンにより、超高速回転が可能です。ドライバーブレードのすぐ上の精密ゾーンで、調整しながら正しい回転角度を保ちます。
    用途4mmビット取り付けに適合全長(mm)80グリップ長さ(mm)74刃先(mm)4
  • T30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • スタビー・マイナスドライバー BONDHUS

    スタビー・マイナスドライバー

    BONDHUS
    599税込659
    1個
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー (+ -/スタビー型) エスコ

    ドライバー (+ -/スタビー型)

    エスコ
    830税込913
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:(+)#2、(-)6mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。
    軸径(Φmm)(+)#2 (-)6全長(mm)80軸長(mm)35刃厚(mm)(-)6:0.8
  • T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    全長(mm)80商品構成単品
  • T40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • T27x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T27x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • T25x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T25x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    全長(mm)80商品構成単品
  • T15x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T15x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    全長(mm)80商品構成単品
  • T10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    全長(mm)80商品構成単品
  • 5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    セット内容T10・T15・T20・T25・T27(5本組)商品構成セット品
  • PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) エスコ

    PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0全長(mm)80商品構成単品
  • PZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) エスコ

    PZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#1×4.5商品構成単品
  • 5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ

    5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.5・4.0・5.5、(5本組)全長(mm)80商品構成セット品
  • 8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)8.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品
  • 4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    軸径(Φmm)4.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品
  • 3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • #2x 25mm     [+]ドライバー(スタビー型) エスコ

    #2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×Φ5.2商品構成単品
  • 2本組     [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ

    2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1組
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0全長(mm)80商品構成セット品
  • 10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)7全長(mm)80質量(g)49適合ねじM6商品構成単品
  • 8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)45適合ねじM4-5商品構成単品
  • 8.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ

    8.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642HT-8A商品構成単品
  • 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ

    5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642HT-5A商品構成単品
  • スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ BONDHUS

    スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)10全長(mm)80質量(g)37グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通ドライバー JTC

    貫通ドライバー

    JTC
    7,198税込7,918
    1セット
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし)軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8全長(mm)80、215、215、270、265、315グリップ径(Φmm)26材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通ドライバー クロモリスチール JTC

    貫通ドライバー クロモリスチール

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    グリップ径(Φmm)26材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー