絞り込み
先端形状

プラス(+)(6)

マイナス(-)(6)
先端サイズ
- 6mm(2)
- 6.3mm(1)
- 13.35mm(1)
- No.2(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 87
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(40)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(5)
軸貫通
- なし(4)
刃先マグネット
- あり(4)
- なし(1)
あり・なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(6)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- Wera(1)
- TRUSCO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
モノタロウ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wera・TRUSCO・JEFCOM(ジェフコム)・KLASS(クラス/旧:極東産機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

プラスチックドライバー スタビータイプ
(9件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷せまい所での作業に最適です。用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に軸径(Φmm)6.3全長(mm)87グリップ径(Φmm)30材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり
ポケスタ(パック仕様)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥399税込¥4391本当日出荷このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
ビットラチェットハンドル
Wera(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。トラスコ品番411-9908種類ハンドル商品構成単品
1,2,3ドライバー(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ種類差替式ドライバー商品構成単品
スタビードライバー(マグネット入り)
TRUSCO¥329税込¥3621本当日出荷スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。全長(mm)87種類スタビードライバー表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビラチェットドライバー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・ハンドルは握りやすく高品質な強化プラスティックを使用。 ・トルクアップの耐衝撃性ギア採用 ・ビット格納スペース付きセット内容両頭ビット+No.1×-4.5mm、両頭ビット+No.2×-6.0mm種類セット品商品構成セット品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品