絞り込み
先端形状

プラス(+)(5)

マイナス(-)(7)
先端サイズ
- 1.8mm(1)
- 2.5mm(2)
- 6.5mm(1)
- 13mm(2)
- No.0(1)
- No.2(1)
- No.3(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 95
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ハード)(6)
金属(3)
軸貫通
- あり(1)
- なし(10)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(10)
あり・なし
商品構成
- セット品(4)
- 単品(12)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(3)
- エスコ(3)
- ホーザン(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- GREAT TOOL(1)
- KTC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- JTC(1)
- DEEN(1)
- USAG(1)
- チャンピオンツール(1)
ANEX・エスコ・ホーザン・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・GREAT TOOL・KTC・BAHCO(バーコ)・JTC・DEEN・USAG・チャンピオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

精密用マイナスドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥85税込¥941本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベビードライバ (マイナス)
KTC(19件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
GREAT TOOL(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(32点)当日出荷ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式パワードライバー(ハンドルのみ)
ANEX(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
精密用プラスドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥95税込¥1051本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・スタービープラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットスタビー
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7473セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
チャンピオンツール¥969税込¥1,0661セット当日出荷から5日以内出荷細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4軸長(mm)20先端形状プラス・マイナス商品構成セット入数1セット(6本)
スタビラチェットドライバー
DEEN(1件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)67商品構成単品付属ビット+2ギア数45
ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型)
エスコ¥730税込¥8031個翌々日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。全長(mm)95送り角度(°)6シャンク径(inch)六角:1/4”
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)
エスコ¥895税込¥9851セット翌日出荷マグネット付き。仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
USAG スタビプラスドライバー
USAG¥1,298税込¥1,4281本当日出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ商品構成単品
ドライバー
JTC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷種別貫通なし質量(g)39グリップ径(Φmm)32材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品




















![13.0x2.0x40mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546905-210428-02.jpg)