絞り込み
先端形状

六角(9)
先端サイズ
- 0.89mm
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 98(1)
- 114(1)
- 133(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
軸貫通
- なし(5)
刃先マグネット
- なし(5)
なし
商品構成
- 単品(9)
単品
ブランド
- エスコ(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- エイト(1)
- ベッセル(1)
- BONDHUS(1)
エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エイト・ベッセル・BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色紫色(グリップエンド)商品構成単品![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA573LW-0.9種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73867737-211117-02.jpg)
0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
エスコ¥1,520税込¥1,6721本翌日出荷仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー軸長(mm)40材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート商品構成単品
ESD精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品![0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979274-170829-02.jpg)
0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA573LT-109種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールドライバー0.89mm
BONDHUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番810-7829軸径(Φmm)0.89質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品







![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
![0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73867737-211117-02.jpg)

![0.89x 41mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979274-170829-02.jpg)

![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543439-210428-02.jpg)