絞り込み
先端形状

Y型(1)

マイナス(-)(9)

六角(4)
先端サイズ
- 0.9mm
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 84(1)
- 89(1)
- 90(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 125(1)
- 133(1)
- 134(2)
- 137(1)
- 149(1)
- 186(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(7)
金属(1)
軸貫通
- なし(8)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(6)
あり・なし
商品構成
- 単品(14)
単品
ブランド
- エスコ(5)
- ベッセル(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
エスコ・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・Wera・ENGINEER(エンジニア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整用ドライバ
ベッセル(12件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー
Wera(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類六角ドライバー/精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
精密マイクロスティックスドライバー
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトル電工用ドライバー
ベッセル¥549税込¥6041本当日出荷低電圧用100~220V絶縁仕様です。 耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。 全身焼入です。 刃先は高精度ブラックポイント加工です。トラスコ品番356-0228軸径(Φmm)6.4全長(mm)186質量(g)101種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73867737-211117-02.jpg)
0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
エスコ¥1,520税込¥1,6721本翌日出荷仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー軸長(mm)40材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート商品構成単品
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品![8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079636-180226-02.jpg)
8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA557AM-150A種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541838-210428-02.jpg)
0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)89材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品













![0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73867737-211117-02.jpg)

![8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079636-180226-02.jpg)
![[0.9x 87mm] [-] 精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03485675-180823-02.jpg)
![0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541838-210428-02.jpg)