絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端サイズ
  • 1.2mm
  • 2mm(96)
  • 2.5mm(130)
  • 3mm(171)
  • 3.5mm(82)
  • 4mm(203)
  • 5mm(159)
  • 5.5mm(220)
  • 6mm(350)
  • 6.5mm(74)
  • 7mm(78)
  • 8mm(239)
  • 10mm(123)
  • No.0(74)
  • No.1(194)
  • No.2(299)
  • No.3(137)
  • T10(56)
  • T15(56)
  • T20(61)
  • セット品(107)
全長(mm)
  • 80.5(1)
  • 83(2)
  • 94(1)
  • 98(1)
  • 114(1)
  • 134(1)
  • 137(2)
  • 157(1)
  • 255(1)
  • 292(1)
  • 293(1)
軸貫通
  • なし(9)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(3)
刃先マグネット
  • なし(9)
なし
商品構成
  • 単品(16)
単品
ブランド
  • Wera(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • SK11(1)
Wera・エスコ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・エンジニア・ベッセル・ホーザン・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ドライバー ベッセル精密ドライバーベッセル(16件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー エンジニアマイナス精密ドライバーエンジニア(6件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ホーザン精密ドライバーホーザン(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質(グリップ)ステンレス種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
精密ドライバー SK11精密ドライバーSK11
199税込219
1本
当日出荷
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄精密ドライバー TRUSCOプラスチック柄精密ドライバーTRUSCO
159税込175
1本
当日出荷
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン仕様強化プラスチックハンドル全長(mm)114種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
1.2x97mm [-]精密ドライバー エスコ1.2x97mm [-]精密ドライバーエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-1.2種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
FIT絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
FIT絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁マイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
1.2x40mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ1.2x40mm ESD[-] 精密ドライバーエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MK-1種類精密ドライバー/電工ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー