絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(25)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 11mm
  • 2mm(95)
  • 2.5mm(130)
  • 3mm(170)
  • 3.5mm(82)
  • 4mm(203)
  • 5mm(159)
  • 5.5mm(217)
  • 6mm(349)
  • 6.5mm(74)
  • 7mm(77)
  • 8mm(236)
  • 10mm(121)
  • No.0(74)
  • No.1(194)
  • No.2(299)
  • No.3(137)
  • T10(55)
  • T15(55)
  • T20(60)
  • セット品(108)
全長(mm)
  • 152(1)
  • 184(1)
  • 200(1)
  • 202(1)
  • 220(1)
  • 233(1)
  • 235(1)
  • 236(3)
  • 237(2)
  • 240(2)
  • 242(1)
  • 243(1)
  • 245(3)
  • 246(1)
  • 249(1)
  • 262(1)
  • 264(1)
  • 267(1)
  • 268(1)
  • 274(1)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(13)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(7)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(10)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(14)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(32)
セット品・単品
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Beta(3)
  • ANEX(2)
  • Wera(2)
  • ベッセル(2)
  • BONDHUS(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • GEDORE(2)
  • エイト(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • JTC(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • はくでん(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・Beta・ANEX・Wera・ベッセル・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・GEDORE・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・BROWN(ブラウン/平井工具)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・はくでん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーソケットドライバー ベッセルパワーソケットドライバーベッセル(41件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プライバー SIGNET(シグネット)プライバーSIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1商品構成単品
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
割柄ドライバー ANEX割柄ドライバーANEX(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
材質(グリップ)アセチ軸径(Φmm)9種類インパクトドライバーグリップ径(Φmm)36商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
絶縁ナットドライバー TRUSCO絶縁ナットドライバーTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
789税込868
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ソケットドライバー(ロングタイプ) Betaソケットドライバー(ロングタイプ)Beta
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
495 T型ハンドルナットスピナー Wera495 T型ハンドルナットスピナーWera
969税込1,066
1本
当日出荷
T形ハンドルの握りやすい形状です。
商品構成単品
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
システム6 六角ナットブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 六角ナットブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,598税込2,858
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ナットドライバー JTCナットドライバーJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
割柄ドライバー 30 ベッセル割柄ドライバー 30ベッセル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)木製仕様超強力タイプ種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
T形ハンドルダブルナットドライバー”941” BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941”Beta
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ハイソケットドライバー 11.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソケットドライバー 11.0mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
969税込1,066
1本
7日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)11全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
絶縁ナットドライバー 1000V GEDORE絶縁ナットドライバー 1000VGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1968
FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ナットドライバーBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITリーマードライバーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
190IVDE ナットドライバー Wera190IVDE ナットドライバーWera
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングエルゴマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO2380に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BAHCO(バーコ)ナットドライバーBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイトテーパーヘッド 六角棒ドライバーエイト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー