絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(4)

六角(1)
先端サイズ
- 16mm
- 2mm(92)
- 2.5mm(124)
- 3mm(164)
- 3.5mm(78)
- 4mm(202)
- 5mm(157)
- 5.5mm(217)
- 6mm(352)
- 6.5mm(73)
- 7mm(78)
- 8mm(238)
- 10mm(118)
- No.0(71)
- No.1(189)
- No.2(293)
- No.3(132)
- T10(54)
- T15(54)
- T20(56)
- セット品(107)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 108(2)
- 108.5(1)
- 236(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
軸貫通
- なし(4)
刃先マグネット
- なし(4)
なし
商品構成
- セット品(3)
- 単品(2)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(1)
ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ストレート型オフセットラチェットドライバー
ANEX¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ヘッド幅21mmの超薄型です。 超薄型ヘッドのラチェット機構採用で、より狭い場所での作業に便利です。 マグネット式チャッキングでビットの着脱が簡単にできます。 超短ビット(全長19mm)採用です。トラスコ品番295-5717セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドルタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
バッテリープラグドライバー
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。トラスコ品番774-2193セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品