絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(6)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
マイナス(-)(64)
先端形状
六角(6)
先端サイズ
  • 3.5mm
  • 2mm(96)
  • 2.5mm(130)
  • 3mm(171)
  • 4mm(203)
  • 5mm(159)
  • 5.5mm(220)
  • 6mm(350)
  • 6.5mm(75)
  • 7mm(78)
  • 8mm(239)
  • 10mm(123)
  • No.0(74)
  • No.1(194)
  • No.2(299)
  • No.3(137)
  • T10(56)
  • T15(56)
  • T20(61)
  • セット品(107)
全長(mm)
  • 85(2)
  • 108(1)
  • 118(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 156(1)
  • 157(1)
  • 160(5)
  • 161(1)
  • 167(1)
  • 171(1)
  • 173(1)
  • 174(1)
  • 177(1)
  • 180(7)
  • 181(5)
  • 195(2)
  • 197(2)
  • 205(2)
  • 240(2)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(52)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(10)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(44)
刃先マグネット
  • なし(53)
なし
商品構成
  • セット品(4)
  • 単品(76)
セット品・単品
ブランド
  • Wera(14)
  • エスコ(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • BONDHUS(4)
  • ワゴジャパン(3)
  • ハゼット(3)
  • GEDORE(2)
  • エンジニア(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ワイドミュラー(1)
Wera・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ワゴジャパン・ハゼット・GEDORE・エンジニア・KTC・TRUSCO・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KNIPEX(クニペックス)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・ワイドミュラー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ドライバー ベッセル精密ドライバーベッセル(16件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス精密ドライバー エンジニアマイナス精密ドライバーエンジニア(6件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー WeraマイナスドライバーWera(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーマイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,488税込1,637
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンワゴ端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mmワゴジャパン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
335 マイナスドライバー Wera335 マイナスドライバーWera
999税込1,099
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
木柄貫通マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)木柄貫通マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
699税込769
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
335 スタビドライバー Wera335 スタビドライバーWera
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
精密ドライバーセット サクラテック精密ドライバーセットサクラテック
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成セット品
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
2069 ナットミクロドライバー Wera2069 ナットミクロドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナスBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(-) 絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
マルチクラフトマイナスドライバー6100-1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-1PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3081軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)35種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
32日以内出荷から78日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパンドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成単品
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)173種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー