絞り込み
先端形状

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 5.8mm
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
軸貫通
- なし(2)
刃先マグネット
- あり(2)
商品構成
- 単品(2)
単品
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

電工用ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥619税込¥6811本当日出荷低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品先端刃幅(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
電工用ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥699税込¥7691本当日出荷低電圧用100V~220V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品