絞り込み
割ることのできるナットの二面幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KUKKO(クッコ)(18)
- エスコ(7)
- Forza(4)
- トップ工業(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- TRUSCO(2)
- ライト精機(2)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- JTC(1)
- エナパック(1)
- SK11(1)
- CRAB TOOL(1)
- 北興(1)
エコロジープロダクト
ナットブレーカーは固着や傷などで外せなくなったナットを割って取り外す工具。固着したナットを工具で固定し、片方又は両側から鋭角なボルトを突き刺すことでナットを割っていきます。割れてもまだ鋭角ボルトを回していくと、本体ボルトのネジ山を傷つけるため注意が必要です。注意点として、対応できるナットのサイズに適用した工具を選ぶことと、ステンレス製など適用できるナットの材質の工具を選ぶことがあります。ナットを割るのに特に力が必要な工具が、油圧式のナットブレーカーです。
商品豆知識
「割ることのできるナットの二面幅(mm)」から絞り込む

ナットブレーカー
(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ナットスプリッターセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥42,980税込¥47,2781セット(3丁)当日出荷持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
4本組 ナットブレーカーセット
エスコ¥19,800税込¥21,7801個欠品中片刃式(スチールナット用)。セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用
ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
ナメトルレンチ
ライト精機¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる。たった1本で5~27mmまで対応可能。用途なめたボルトやサビていて回りにくいボルトを回せる。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
ナットブレーカー
CRAB TOOL¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット
KUKKO(クッコ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
ナットブレーカーセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。用途錆などで固着したネジと取り外しに。トラスコ品番691-9982セット内容ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1材質工具鋼ケース寸法(mm)260×155×65ナット二面幅(mm)割れるナット:10~36強度区分対応可能なナット:8以下RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)
エスコ¥78,600税込¥86,4601個翌日出荷強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14、16適合ナット10-36
油圧ナットカッター
エナパック¥219,800~税込¥241,780~1台46日以内出荷割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
油圧ナットスプリッター
KUKKO(クッコ)¥849,800~税込¥934,780~1個翌日出荷自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
56-2用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
56-1用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.3




















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)