絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノガ(23)
- エスコ(11)
- ラングツールズ(4)
- IRWIN(2)
- ライト精機(2)
- シルバーツール(2)
- A&E(2)
- ライト(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SMT(1)
エコロジープロダクト
ボルトやナットのネジ山が曲がるとき、潰れたときに必要な工具が、ねじ山修正器です。ねじ山を修正する工具には、ねじ山修正ヤスリやネジ山修正器などがあります。ねじ山修正ヤスリは、ネジ山に応じたピッチのヤスリで目立てを行うヤスリです。ネジ山修正器は壊れたネジ山部を挟んでネジ山を修正。ねじ山修正ヤスリには8種類程度のピッチに対応した部位に分かれ、また内ネジ用と外ネジように分かれているため、修正するネジ山に応じて使い分けることが重要です。ねじ山修正器は、対応できるネジのサイズにより工具が異なります。出張してネジ山を整備する際は、ねじ山修正工具セットが便利です。
商品豆知識

ネジ山修正器
(62件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
DOCTOR BOLT
ライト精機(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から8日以内出荷簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応
ラングツールズ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5666セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343セット数50個
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応
ラングツールズ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応
ラングツールズ¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
ネジ山修正機
JTC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
ミニアイネスミニキット
ノガ¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
アイネス内径ねじ山修正工具
ノガ(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5668セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114セット数5個
ホイールスタッドリペアキット
SMT¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ
エスコ¥16,300税込¥17,9301本翌日出荷※ステンレスネジには使用できません仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
ネジ山補修工具
シルバーツール¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷転造の原理でねじ山を補修するので強度を保てます。潰れたねじ山を削らずに補修できます。3個のローラーで押し均すように補修します。ステンレス製のねじ山でも補修できます。削らないので表面の仕上がりが均一です。ローラーは簡単に交換できます。用途船舶、重機、トラック、航空機などのねじ山の補修に。付属品フォーム入りハードケース、ローラー交換用工具トラスコ品番389-1055材質ステンレス適合ねじ径(M)(mm)M10~M36
ネジ山補修工具ローラーセット
シルバーツール¥5,298~税込¥5,828~1セット(3個)当日出荷シルバーツール専用のローラーです。幅広いねじ山を補修できます。用途船舶、重機、トラック、航空機などのねじ山の補修に。材質ステンレス(真空焼き入れ処理済み)適合ねじ径(M)(mm)M5~M16
1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
アイネス24・26セット(替刃各1ケ付)
ノガ¥64,980税込¥71,4781セット4日以内出荷用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)
ノガ¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)
ノガ¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
Nes5
ノガ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。付属品60°刃(1ペア)仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用
リーダーサート(ねじ補修キット)
ノガ¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
ねじ山修正工具セット
ノガ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ネススリー
ノガ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷外径ねじ山修正工具です。用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm























![[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561097-260416-02.jpg)




























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)