絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 配水管掃除用品

893件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    55x 600mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
    エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
  • ハイパーエアバズーカ 富士商

    ハイパーエアバズーカ

    富士商
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
    用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
  • スポンジボール ホーシン(HOSHIN)

    スポンジボール

    ホーシン(HOSHIN)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
    用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
  • これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
    材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
  • フレキシブルスネークワイヤー カンツール

    フレキシブルスネークワイヤー

    カンツール(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
  • ドロップヘッド アサダ

    ドロップヘッド

    アサダ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
  • コンデンサーブラシセット エスコ

    コンデンサーブラシセット

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    当日出荷
    接続ねじUNC1/4inch-20
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    排水管のつまり解消や掃除に最適
    材質ワイヤー径(Φmm)8適合排水口径(Φmm)50~75
  • フィンストレーナ A-Gas Japan

    フィンストレーナ

    A-Gas Japan
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    アルミフィンの清掃に最適。曽Pリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
    全長(mm)210
  • 電源不要 加圧式パイプレスキュー ファミリー・ライフ

    電源不要 加圧式パイプレスキュー

    ファミリー・ライフ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!。ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます。トイレに、シンクにも、洗面台にも。おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です。様々な形の排水口に!。詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。汚れは触りたくない方に!。汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません。電源不要。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書材質ABS樹脂ブルー質量(g)(約)300(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9
  • ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ

    ローポンプスーパープラスアダプタ

    アサダ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
  • パンチカッター カクタス

    パンチカッター

    カクタス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
  • フレキシブルシャフト 4分ネジ 野宮産業

    フレキシブルシャフト 4分ネジ

    野宮産業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
    材質(本体)バネ鋼ねじ4分ネジ(1/2インチ)寸法(Φmm)8材質(ねじ部)スチールワイヤー
  • 銅管ブラシ TRUSCO

    銅管ブラシ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
    トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
  • フィンストレーナー イチネンTASCO

    フィンストレーナー

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
    付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーの回転で詰まりを楽に取除きます。六角軸インパクトドライバー用。
    用途アクセサリー1巻長さ(m)3適合スプリング径(Φmm)11
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
  • 銅管ブラシ スーパーツール

    銅管ブラシ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
    用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
  • 排水口トゲトゲスティック フック付 小久保工業所

    排水口トゲトゲスティック フック付

    小久保工業所
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフ

    ワイヤーパイプクリーナー

    ファミリー・ライフ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決! 独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。 洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。 トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます! 洗面台・キッチン・お風呂 汚れを絡めとる 本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能 排水管の掃除はコレ1台で解決! 3カ月間保証書付き
    ブルー質量(g)724幅(cm)15ワイヤー長さ(m)4.5高さ(cm)36奥行き(cm)15
  • これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用 GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用
    材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
  • 管洗浄 逆噴射ノズル1/4・3/8サイズ 中部高圧ホース

    管洗浄 逆噴射ノズル1/4・3/8サイズ

    中部高圧ホース
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
    材質
  • ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
  • コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCO

    コンデンサーブラシヘッド(豚毛)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途TA503CS、TA503FS用取付ねじ1/4毛材豚毛種別取替用
  • つまり取り真空ポンプ カクダイ

    つまり取り真空ポンプ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
    用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-28
  • ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
  • フィンツール インペリアル

    フィンツール

    インペリアル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
  • 流し台用パイプクリーナー(1m) カクダイ

    流し台用パイプクリーナー(1m)

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
    ワイヤー長さ(m)1アズワン品番64-6502-21
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ(26件のレビュー)
    7,420税込8,162
    1個
    当日出荷
    適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
  • 排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
  • 床フランジ用パテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ用パテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用途大便器用のパテトラスコ品番144-8171材質ポリイソブチレン穴径(Φmm)80外径(Φmm)120
  • チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー(超硬チップ)

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
  • スーパートング用植歯 スーパーツール

    スーパートング用植歯

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PCワイヤ Φ13mm×15.2m アサダ

    PCワイヤ Φ13mm×15.2m

    アサダ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
  • つまり取り小カップ(真空ポンプ用) カクダイ

    つまり取り小カップ(真空ポンプ用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
    用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
  • つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用) カクダイ

    つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
    用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
    種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消材質天然ゴム適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-42
  • ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツール

    ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)

    カンツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
  • ドレンクリーナー H-150 アサダ

    ドレンクリーナー H-150

    アサダ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
    付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
配水管掃除用品