絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 配水管掃除用品

895件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ

    8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340SC-1.5
  • 排水管クリーナー(吸引式) エスコ

    排水管クリーナー(吸引式)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340BS
  • 銅管ブラシ用替ブラシセット TRUSCO

    銅管ブラシ用替ブラシセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
    用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
  • バリュー・ラム カンツール

    バリュー・ラム

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。
    付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホーストラスコ品番523-7491幅(mm)180質量(kg)4.2高さ(mm)650奥行(mm)180
  • グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
  • Bロッド  6.4mmX1.8m カンツール

    Bロッド 6.4mmX1.8m

    カンツール
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
  • ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7897
  • グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7891
  • 水洗トイレ洗浄機 カクダイ

    水洗トイレ洗浄機

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。 洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。 スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
    材質
  • 32.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    32.0x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-19全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • 19.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    19.0x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • 11.0x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    11.0x200mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-4全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ11.0×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ

    ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    (手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
    付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
  • TG10クラッシャ-ヘッド アサダ

    TG10クラッシャ-ヘッド

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • TG10スパイラルソー40 アサダ

    TG10スパイラルソー40

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • すくい網 エスコ

    すくい網

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
    材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
  • ブラシつきパイプクリーナー カクダイ

    ブラシつきパイプクリーナー

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適度な硬度の特殊ワイヤーを使用しておりますので、曲折部も容易に通ります。ブラシが付いていますので、パイプの内側に付いた汚れを落とします。
    用途排水パイプのつまりを解消します。トラスコ品番396-8944材質鋼材、PP、NBR
  • 推進ドロップヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-81
  • ダクトクリーニングブラシ エスコ

    ダクトクリーニングブラシ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
  • チューブブラシ(スチール製) エスコ

    チューブブラシ(スチール製)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1本
    翌日出荷
  • コンデンサーブラシ(ステンレス製) エスコ

    コンデンサーブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    ダブルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
  • 6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    6.3mmx6.0m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    小型でスムーズな巻き上げが可能
    寸法(mm)Φ162×32質量(g)320ケーブル径(Φmm)6.3×6m
  • ワイヤキー アサダ

    ワイヤキー

    アサダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外しに
    仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
  • ワイヤブラシ アサダ

    ワイヤブラシ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
  • K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-1 コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
  • つまり取り大カップ(真空ポンプ用) カクダイ

    つまり取り大カップ(真空ポンプ用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
    用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-31
  • 排水管クリーナー(ジェット式) エスコ

    排水管クリーナー(ジェット式)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AS
  • 8mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    8mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-8
  • 12mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    12mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-12
  • 煙道ボイラーブラシセット エスコ

    煙道ボイラーブラシセット

    エスコ
    15,800税込17,380
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
  • ハイパーミラークリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハイパーミラークリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    キズが付かないハワイの火山灰を配合。鏡・FRP浴槽・水栓金具・IHクッキングヒーターなど、いろいろな水まわり品に。 鏡に付着したウォータースポット(ウロコ)、油膜、汚れを除去し、本来の輝き取り戻します。
    用途鏡やガラスの汚れ落とし用。
  • 下水クリーナーロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    下水クリーナーロング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    下水のつまりを解消する板バネ式クリーナー。板バネを5mまで継ぎ足して使用できます。
    セット内容ハンドル×1個、板バネ×6枚、ジョイント×5個、ボルト×14個、接続金具×1個、ラセン頭部×1個、ロケット頭部×1個、ブラシ×1個、スパナ×1個
  • パワースピン用交換ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン用交換ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    パワースピン用交換ケーブルです。
    トラスコ品番495-1123質量(kg)0.5ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.6
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
  • シングル・ワイヤー8mmX20m カンツール

    シングル・ワイヤー8mmX20m

    カンツール
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
  • シングル・ワイヤー10mmX20m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX20m

    カンツール
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
  • シングル・ワイヤー10mmX10m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX10m

    カンツール
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7301適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)4ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10
  • クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツール

    クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
  • グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
配水管掃除用品