絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(291)
- RIDGID(日本エマソン)(241)
- アサダ(116)
- カンツール(95)
- REX(レッキス工業)(37)
- GAONA(ガオナ)(20)
- カクダイ(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- イチネンTASCO(7)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- 中部高圧ホース(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- Ridge Tool Company(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

水洗トイレ洗浄機
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個欠品中汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。 洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。 スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。材質鋼
8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-2全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
6.4x380mm ナイロン チューブブラシ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-11全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥730税込¥8031個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
3.2x150mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-3全長(mm)150寸法・サイズ(mm)Φ3×20材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール![10mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407101-130509-02.jpg)
10mm ブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-10材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
排水口クリーナー
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌々日出荷ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。全長(mm)570
パイプクリーニングブラシ
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌々日出荷針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。材質針金:スチール全長(mm)740材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・塩ビ他ブラシ寸法(mm)40×300
収納ケース ローポンプスーパープラス用
アサダ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
トイレ詰まりの常備品 トイレでポン
キクロン¥259税込¥2851個翌々日出荷場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)
アサダ¥89,980税込¥98,9781個欠品中(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439847-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:18![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439865-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439890-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:25![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439838-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:16![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439804-260624-02.jpg)
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥725税込¥7981本翌日出荷シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:11
ドレンクリーナ用ヘッド
アサダ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
ドレンクリーナ用ワイヤ
アサダ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
ナイロンブラシ K-9-204 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
ナイロンブラシ K-9-204 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4738適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
ミスターポンオールインワン トイレ詰り貫通器
ミスターポン(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。 手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。 専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ! シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。 これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き使用可能回数20回分
ドレンクリーナー(手動式)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷用途屋内外排水管、横管の清掃にトラスコ品番194-9281適合機種K-9-204質量(kg)7.7ケーブル長(m)21ケーブル径(Φmm)8
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-04
フレックスシャフト
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500
バランスジヨイントSUSワンタツチ
アサダ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。仕様SUSワンタッチカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-47
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m
アサダ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
K-1 コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9










![10mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407101-130509-02.jpg)
![[硬短毛]ブラシヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662881-180827-02.jpg)





![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439847-260624-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439865-260624-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439890-260624-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439838-260624-02.jpg)
![コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439804-260624-02.jpg)














![[EA898KE-1用] ラセン杭アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632384-210506-02.jpg)