カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(53)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: クランプ
商品豆知識

86mm 重作業用 クランプ
エスコ¥32,300税込¥35,5301個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-86全長(mm)193材質(本体)鍛造鉄質量(g)3300種類シャコ万力最大口開き(mm)86アゴの深さ(mm)60締付力(kg)7313スピンドル径7/8inchスピンドル径(Φmm)22
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
75mm C型クランプ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-75材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)135寸法H(mm)83寸法L1(mm)130最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50荷重(kg)643スピンドル径(Φmm)11
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5
60mm 重作業用 クランプ
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-60全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄質量(g)1900種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchスピンドル径(Φmm)19
50mm C型クランプ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
マシンスピードクランプ(BS型)
ベッセイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ
超重量物用クランプ (STBS型)
ベッセイ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
クイックグリップミニ
IRWIN¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷小物作成に適したミニクランプです。一般作業用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。材質本体/強化樹脂、バー/炭素鋼寸法(mm)300全長(mm)480質量(g)350締付力(kg)63アズワン品番65-1942-15締め付け幅(mm)300クイックグリップミニメーカー商品コード130-9956
マイクロウェルディングクランプ
アバンギャルド¥4,798税込¥5,2781セット(4個)5日以内出荷溶接時にバイスプライヤーの代わりに使用します。 小型軽量なので狭い場所に有効です。 蝶ネジを回して確実に出来ます。寸法(mm)60×30×15質量(g)66(1個)種類その他クランプ最大口開き(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(木柄グリップ)
HIT(ヒット)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100締付力(kg)300フレーム(mm)2.0×9.5RoHS指令(10物質対応)対応


















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)