14ページ目: クランプ

712件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0-200mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-200mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-150mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-150mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力300口深(mm)120
  • 0-1220mm/ 80mm L型クランプ エスコ

    0-1220mm/ 80mm L型クランプ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
  • 0-300mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-300mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
  • 0-150mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-150mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80
  • 230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ

    230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)230質量(g)407最大開口(mm)85口深(mm)85
  • 熔接用バイスプライヤー エスコ

    熔接用バイスプライヤー

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。
    仕様【締付能力(kgf)】140材質あご:クロムバナジウム合金全長(mm)275質量(kg)約1.1材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)、口の開き(mm)110口深(mm)80
  • 0-200mm/ 99mm シャコ万力 エスコ

    0-200mm/ 99mm シャコ万力

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)330×165質量(g)2900口深(mm)99締付力(kN)2.9
  • 0-150mm/ 83mm シャコ万力 エスコ

    0-150mm/ 83mm シャコ万力

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)270×150質量(g)1700口深(mm)83締付力(kN)1.7
  • 0- 75mm/ 51mm シャコ万力 エスコ

    0- 75mm/ 51mm シャコ万力

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)155×100質量(g)900口深(mm)51締付力(kN)9
  • 225mm/ 90mm クランプ(スチール製) エスコ

    225mm/ 90mm クランプ(スチール製)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質スチール製(本体)幅(mm)約170厚さ(mm)約37全長(mm)225質量(g)370最大開口(mm)90口深(mm)82
  • シャコ万力 SK11

    シャコ万力

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
    用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)100
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
  • 木工用替えパッド ムラテックKDS

    木工用替えパッド

    ムラテックKDS
    509税込560
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
  • 100mmラチェット式クランプ エスコ

    100mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88
  • 50mmラチェット式クランプ エスコ

    50mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66
  • 38mmラチェット式クランプ エスコ

    38mmラチェット式クランプ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • スピードクランプ Bcross

    スピードクランプ

    Bcross
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
    用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力 SOUTHERN CROSS

    シャコ万力

    SOUTHERN CROSS
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    7,198税込7,918
    1丁
    翌々日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • ジョイントクランプジョイントブロック TRUSCO

    ジョイントクランプジョイントブロック

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)
  • ジョイントクランプ TRUSCO

    ジョイントクランプ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
  • ジョイントクランプレール TRUSCO

    ジョイントクランプレール

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
  • L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、木
  • L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル TRUSCO

    L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)
  • マルチクランプハンドル TRUSCO

    マルチクランプハンドル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
  • L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
  • クランプ補助 カドっちょ E-SPF

    クランプ補助 カドっちょ

    E-SPF
    907税込998
    1組(2個)
    7日以内出荷
    ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。
    材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
  • 1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ E-SPF

    1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ

    E-SPF
    554税込609
    1個
    3日以内出荷
    1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
  • コーナークランプ H&H

    コーナークランプ

    H&H
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 軽くて丈夫なアルミ合金製
    最大口開き(mm)75
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用

    TRUSCO
    609税込670
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスコ品番856-6729適合本体NEシリーズ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット(3個)
    翌日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GKLB用キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1280適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット(3個)
    翌日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    翌日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • 先端スイベルパッド付C型クランプ SHT

    先端スイベルパッド付C型クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ