カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(53)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: クランプ
商品豆知識

PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ
PONY(ポニー)¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ
PONY(ポニー)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)
Milescraft¥8,998税込¥9,8981セット11日以内出荷ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
ClampSquares (クランプスクウェア)
Milescraft¥2,398~税込¥2,638~1個11日以内出荷ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。
122 WESTON
スタックスツールス¥3,998税込¥4,3981本11日以内出荷隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)
スタックスツールス¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます寸法(mm)100×90×60質量(g)100
低圧用絶縁防護クリップ(300V)
エスコ¥7,010~税込¥7,711~1個翌日出荷活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
L型クイッククランプ
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
シャコ万力
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
シャコ万力
エスコ¥6,830税込¥7,5131個4日以内出荷スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
クランプ(重作業用)
エスコ¥78,800税込¥86,6801個当日出荷重作業用の頑丈なクランプ仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg
ストラップクランプ
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
コーナークランプ(自動調整式)
エスコ¥40,600税込¥44,6601個翌日出荷クランプ部分回転可能仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
クランプ
エスコ¥1,020税込¥1,1221セット(4個)翌日出荷模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
L型クランプ(外側ハンドル)
エスコ¥25,300税込¥27,8301個当日出荷最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
U型クランプ
エスコ¥42,700税込¥46,9701個当日出荷スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
L型クランプ(グリップ付)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール![L型クランプ[超々強力型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615937-260727-02.jpg)
L型クランプ[超々強力型]
エスコ¥84,600税込¥93,0601個当日出荷スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。仕様【口の深さ(mm)】200【締付能力(kgf)】3524材質スチール寸法(mm)【レール】50×25質量(g)約12180口の開き(mm)0~450
L型クランプ
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
ガイドレールクランプ
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381箱(2個)4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
L型クランプ(トミーバー中強力型)
BONDHUS¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
L型クランプ強力型バーハンドル
アーム[作業工具]¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700![L型クランプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)
L型クランプ
アーム[作業工具]¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
L型クランプ
エスコ¥7,050~税込¥7,755~1個翌日出荷ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
0-300mm/85mm クイックバークランプ
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷仕様スプレッダー能力:168~495mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力150f口深(mm)85
0-150mm/85mm クイックバークランプ
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷仕様スプレッダー能力:168~340mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力150f口深(mm)85
0-300mm/85mm クイックバークランプ
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷仕様スプレッダー能力:168~507mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力300f口深(mm)85
0-150mm/85mm クイックバークランプ
エスコ¥5,840税込¥6,4241個翌日出荷仕様スプレッダー能力:168~355mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力300f口深(mm)85

























![L型クランプ[超々強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615937-260727-02.jpg)
![L型クランプ[超強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76523503-260727-02.jpg)


![L型クイッククランプ[強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76523415-260727-02.jpg)




![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)

![[EA526CA-11・12用] 固定バイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729334-260727-02.jpg)









![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)