カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(53)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: クランプ
商品豆知識

JJ型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,798税込¥7,4781丁翌日出荷同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)235質量(g)500種類アキシャルクランプ奥行(mm)25最大口開き(mm)15口幅(mm)45
T型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)200質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)15最大口開き(mm)10口幅(mm)50
LL型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)220質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)9最大口開き(mm)15口幅(mm)45
ラインクランプセット
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581セット(3個)翌日出荷寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19全長(mm)250/180/150種類スプリングクランプ
クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1丁ほか当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
クランプGU型
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
クランプ SG-M型
ベッセイ¥26,980~税込¥29,678~1丁当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
L型クランプ(ワンタッチ)
ベッセイ(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
クランプSGU型
ベッセイ¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
クランプ SLM型
ベッセイ¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
マシンスピードクランプ BS型
ベッセイ¥68,980税込¥75,8781丁当日出荷ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
L型クランプ(強力型)
ベッセイ¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
クランプBASC B型
ベッセイ¥45,980~税込¥50,578~1丁当日出荷非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N
L型クランプ バーハンドル超強力型
HIT(ヒット)¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(強力型)
HIT(ヒット)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応





























![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893732-150415-02.jpg)

















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)