カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(53)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: クランプ
商品豆知識

GHLB用キャップ・リング
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
先端スイベルパッド付C型クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
ロック式樹脂クランプ
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。寸法(mm)170質量(g)113
スライド式Fクランプ
TAKAGI(高儀)¥829税込¥9121個翌日出荷スライド式で作業性抜群。用途接着作業・材料固定などに。セット内容保護キャップ付種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約150アゴの深さ(mm)約65
アングルクランプ
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
ホビー用軽量型クランプ
BONDHUS¥1,698~税込¥1,868~1丁8日以内出荷家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式L型レバークランプ
BONDHUS¥9,998~税込¥10,998~1丁8日以内出荷ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
L型クランプ(強力型)
BONDHUS¥4,498~税込¥4,948~1丁8日以内出荷全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000
シャコ万力(クイックスライド)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷パウダーコーティング仕上げが施された鍛造フレームは、耐腐食性に優れています。クロムメッキのスピンドルとスイベルパッドを採用。スイベルヘッド付。エスコ品番EA526XB-3質量(g)約750種類シャコ万力アゴの深さ(mm)44材質(フレーム)鍛造鉄荷重(kg)544口の開き(mm)0~83
0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥9,080税込¥9,9881個翌日出荷エスコ品番EA526WK-75材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)63
0-54mm/66mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷エスコ品番EA526WK-50材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)54アゴの深さ(mm)66
51-310mm/158mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥57,500税込¥63,2501個翌日出荷エスコ品番EA526WK-300材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)51~311アゴの深さ(mm)158
51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥35,200税込¥38,7201個翌日出荷エスコ品番EA526WK-250材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)51~257アゴの深さ(mm)150
0-206mm/125mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA526WK-200材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)206アゴの深さ(mm)125
0-153mm/103mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷エスコ品番EA526WK-150材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)153アゴの深さ(mm)103
0-107mm/82mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷エスコ品番EA526WK-100材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)107アゴの深さ(mm)82
0-50mm/32mm シャコ万力
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷エスコ品番EA526WE-50材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)32荷重(kg)390特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
0-300mm/140mm J型クランプ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA526TY-3材質(本体)鍛造鉄種類J型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140
50-350mm/150mm シャコ万力
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷エスコ品番EA526TV-14材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)50~350アゴの深さ(mm)150
0-200mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷エスコ品番EA526TS-8材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)200
0-100mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷エスコ品番EA526TS-4材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)100
0-75mm/80mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥4,790税込¥5,2691個翌日出荷エスコ品番EA526TS-3材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)80
0-50mm/65mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷エスコ品番EA526TS-2材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)65
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個4日以内出荷エスコ品番EA526TN-8材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)350
0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA526TN-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250
0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥6,300税込¥6,9301個翌日出荷エスコ品番EA526TN-4材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)160
0-75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA526TN-3材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)125
0-50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷エスコ品番EA526TN-2材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
0-250mm/400mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷エスコ品番EA526TN-10材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)400















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)