カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(51)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
ラチェットバークランプ V溝加工
角利(角利産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
バークランプ
シンワ測定¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷大型バークランプ用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
クランピングスコヤ
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
クランピング・スクエアズ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160色黒角度(°)メモリ:45・22.5・90
クラフトクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。用途木工軽作業での固定。材質鉄質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
クイックグリップバークランプ
IRWIN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小物作成に最適なミニクランプ用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
万力 バーハンドル強力型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から翌々日出荷最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
ラチェット式ベルトクランプ
E-Value(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
伸縮式ロックハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
クイックリリース ホビークランプ
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。用途2way!締め付け・押し広げ作業に。寸法(mm)100種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185
カメラねじ変換アダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
ベルトクランプ
シンワ測定¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から翌日出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
木工用クランプ KRE型
ベッセイ(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
B型シャコ万力 皿セット スタンダード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
ミニクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒








![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)
















![板クランプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963150-260121-02.jpg)





















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)