8ページ目: クランプ

712件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    L型クランプ エビ万力 グリップハンドル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングテンションU字クランプ ATI

    スプリングテンションU字クランプ

    ATI
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番792-8050材質工具鋼厚さ対応:7/16~2インチ
  • 丸形基準アダプタ スーパーツール

    丸形基準アダプタ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3/4インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3/4インチ

    PONY(ポニー)
    109税込120
    1個
    翌日出荷
  • PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 3インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
  • PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 1インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
  • PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)

    PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    軽量。
    深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ

    PONY(ポニー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670
  • C型クランプ エスコ

    C型クランプ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    木工工作や接着作業などに最適です。
  • L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]

    L型クランプ(強力型)

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
    用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式。保護キャップ付
    用途溶接や木工工作の接着作業に口深(mm)80
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    軽量の為作業が行いやすいです。スイベルヘッド付き。
    用途軽作業用
  • [ロングリーチ]シャコ万力 エスコ

    [ロングリーチ]シャコ万力

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。
    用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
  • 0-200mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-200mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80
  • 300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ

    300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110
  • クイックコーナークランプ SK11

    クイックコーナークランプ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
    用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
  • 角度切付コーナークランプ SK11

    角度切付コーナークランプ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
    用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    質量(g)490最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60
  • C型パワークランプ trad

    C型パワークランプ

    trad
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます! ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
    材質本体:ナイロン
  • 鋼製Cクランプ 三方締め H&H

    鋼製Cクランプ 三方締め

    H&H
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
    寸法(mm)63×63
  • スプリングクランプ Three Axis

    スプリングクランプ

    Three Axis
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    締める、広げる。1台で2役
    材質ナイロン樹脂
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • リフティングトング20cm径 ハスクバーナ

    リフティングトング20cm径

    ハスクバーナ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)200
  • スプリングクランプ Strong Tool

    スプリングクランプ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-4808材質(本体)スチール種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約50
  • ホビークランプ Strong Tool

    ホビークランプ

    Strong Tool
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック材質(本体)アルミ合金種類シャコ万力
  • コーナークランプ Strong Tool

    コーナークランプ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
    用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利ですトラスコ品番853-4805材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75
  • コーナークランプ ウルフクラフト

    コーナークランプ

    ウルフクラフト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    コーナークランプはシェルフや小さめのカップボード等のフレームを90度の角度で簡単かつ敏速に板とフレームを固定することができます。 ねじや接着ボードの装着補助具を90度に固定できます。 コーナーとTジョイント用です。片手でできます。 穴あき・ネジ止め両方に対応、異なる厚さの板もOKです。幅は自動で調節されます。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)22
  • クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCO

    クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
  • クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCO

    クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
  • 100-400mm/175mm シャコ万力 エスコ

    100-400mm/175mm シャコ万力

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TV-16材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175
  • 0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ

    0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)

    エスコ
    9,340税込10,274
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TS-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150
  • 0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ

    0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TN-5材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200
  • 0-100mm/53mm シャコ万力 エスコ

    0-100mm/53mm シャコ万力

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526SM-4材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)53
  • 0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-3全長(mm)290材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ