3ページ目: クランプ

702件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナークランプミニ 2個入

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
    用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • スチール板クランプ 深型 BeHAUS

    スチール板クランプ 深型

    BeHAUS(13件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • L型クランプ (深型) SK11

    L型クランプ (深型)

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
  • シートクリップ ヨツギ

    シートクリップ

    ヨツギ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • クイックバークランプ trad

    クイックバークランプ

    trad(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
    材質本体:ナイロン
  • PAVA COOL製 スプリングクランプ Three Axis

    PAVA COOL製 スプリングクランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
    用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
  • クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN

    クイックグリップMDワンハンドバークランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • ロックハンドクランプ SK11

    ロックハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
    用途ホビー・木工作業等で材料の固定。材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,298税込3,628
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
  • ベルトクランプ SK11

    ベルトクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
    用途木工品の接着作業の固定。仕様最大使用可能外周:3m50cm
  • アジャスタブル スプリングクランプ スタックスツールス

    アジャスタブル スプリングクランプ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
  • クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWIN

    クイックグリップHDワンハンドバークランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
  • パワークランプ BIGMAN(ビッグマン)

    パワークランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。
    用途木工作業やホビーの各種クランピングに
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • ニューFクランプ KENOH

    ニューFクランプ

    KENOH(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
    口深(mm)80
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
    用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
  • 三方締めクランプ SK11

    三方締めクランプ

    SK11(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
    用途木工作業などでの固定。仕様アゴのふところ深さ(mm):65全長(mm)195材質(本体)鋼板製種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65
  • ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)

    ラチェットバークランプ V溝加工

    角利(角利産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
    材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • 極小板クランプ4pcs Strong Tool

    極小板クランプ4pcs

    Strong Tool(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!材質鋼板製材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
  • コーナークランプ シンワ測定

    コーナークランプ

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    当日出荷
    用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
  • コーナークランプ ミニ シンワ測定

    コーナークランプ ミニ

    シンワ測定
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
    材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
  • クイッククランプ Three Axis

    クイッククランプ

    Three Axis
    599税込659
    1個
    当日出荷
    クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
    材質ナイロン樹脂
  • ハンディクランプ TRUSCO

    ハンディクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム本体/ブラック、口金/オレンジ材質(本体)ナイロングラスファイバー種類スプリングクランプ締付け力25kg
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型バークランプ
    用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
  • クランピング・スクエアズ スタックスツールス

    クランピング・スクエアズ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
    用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160角度(°)メモリ:45・22.5・90
  • ハンドクランプ SK11

    ハンドクランプ

    SK11
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
    用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
  • PCスプリングクランプ SSPOWER

    PCスプリングクランプ

    SSPOWER
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
    用途加工材の固定に。
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ