カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(156)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(52)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: クランプ
商品豆知識

L型クランプ
エスコ¥4,680税込¥5,1481本翌日出荷スイベルヘッド付き。全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
L型クランプ
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
L型クランプ
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌々日出荷スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
コーナークランプ
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
スイベルナット
ニューストロング販売¥659税込¥7251個9日以内出荷治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1887セット内容単品材質S45C高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合径(mm)M6
ヒールリセットストラップクランプ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
”L型クランプ GZ型”
Bessey¥4,898税込¥5,3881丁9日以内出荷アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。用途木工・家具・鈑金・DIY用。トラスコ品番853-4751材質炭素工具鋼寸法(mm)懐:65全長(mm)260最大口開き(mm)100締付圧300kg(30mm開き時)
CT・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CT・グリッパー(アジャストタイプ)
Fairlane¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
Fairlane¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ (超強力)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個(1個)翌日出荷超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。材質スチール全長(mm)155質量(g)180深さ(mm)口:55最大開口(mm)50口の開き(mm)50
ラインクランプセット (スプリングタイプ)
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 160mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 160mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
パイプクリップ RS PRO 22mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(50個)7日以内出荷パイプ径 = 22mm。材質 = PP。高さ = 70mm。幅 = 254mm。。クリップ式パイプクリップ. 美しいホワイト仕上げ 22 mmパイプの固定に使用 50個入りパック
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。特長. 高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ 冷間押出レール優れた強度のための スイベルクランプアクション広いクランプ面高い クランプ能力 . 用途. 建築 大工 産業 用および家庭用
RS PRO 磁気式クランプ
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷タイプ = 磁気式クランプ。。RS磁気式マイタクランプ. 平面付き磁気式マイタクランプは、45 °のジョイントを形成する場合にフラットプレートを非常に強力に保持します。長さ155 mm 高さ45 mm 幅45 mm
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2インチ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1/2 in BSP色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 1-1/2インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 1-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1 1/2インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 3インチ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 3インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 3インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2-1/2インチ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 940gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 480gRoHS指令(10物質対応)対応















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)