2,376件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃です。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。 刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
用途SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃。 刃渡り(mm)240 幅(mm)アサリ:0.7~0.8 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5 目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。 刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190 全長(mm)360 仕様安全コード用穴付 タイプショート 表面処理無電解ニッケルメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5 切刃形状テーパー形状鋸刃 刃部加工刃先衝撃焼入
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。ヨコ挽目とタテ挽目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応です。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 仕様縦・横・斜 刃厚(mm)0.6
1枚
639 税込703
翌々日出荷

オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸のR刃です。横引同様に鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。横引と縦引と柄の材質を変えています。R刃は刃先の並びをカーブ形状に目立てしています。
刃渡り(mm)60 材質鋼、木 質量(g)45
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸です。鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。細幅の鋸刃により仏像彫刻の脇部、能面の口部、欄間細工の仕上げ切断等狭い部分の切断に使用できます。柄には、埋め木細工を施しました。
刃渡り(mm)60 材質鋼、木 質量(g)54
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃
鋸身は先細で、狭い隙間に刃先を入れ作業ができる形状です。 材を縦、横、斜めに切断できます。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)2.15 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)40 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
699 税込769
3日以内出荷

寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18 質量(g)133 タイプ木工用 柄長さ(mm)255 刃渡り(mm)210
1個
869 税込956
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)穴挽鋸
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25 仕様【目立て】本目立て 質量(g)304 刃長(mm)360 柄長さ(mm)360 切刃形状アール刃 研磨バフ仕上
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数24山/インチ当り
1個
229 税込252
3日以内出荷

一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)33 タイプハンドソー 枚数2枚 山数24山/インチ当り
1個
239 税込263
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)一刀流 豆鋸
フォールディングタイプ(折りたたみ式)ですので、刃を鞘に収納でき携帯に便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、巾広い用途に最適です。
寸法(mm)20 質量(g)18 折込折りたたみ式
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g)18
1個
489 税込538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180 材質鋸部:SK5 寸法(mm)315×50×15 質量(g)56 柄長さ(mm)125 適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ 切刃形状茨目
1個
759 税込835
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
刃長(mm)210 質量(g)68
1個
719 税込791
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)パイプソー
ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート
材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm)395×85×28 ブラック/グリーン 質量(g)104 タイプ替刃式 刃長(mm)245 柄長さ(mm)150 仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング 適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)SBTソー本体 3way
縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応 刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能 独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現 衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!
刃長(mm)265 質量(g)118 板厚(mm)0.6 柄長さ(mm)300
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

GISUKE(タカギ)引廻鋸
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。 ピッチ(mm)(刃)1.8 板厚(mm)1 材質(刃)炭素工具鋼
1本
829 税込912
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸身が細く、狭い場所での切断・小さな円切り・曲線切りに便利。先端が丸いので、電気配線などをキズつけにくい。
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1枚
569 税込626
翌々日出荷

1枚
539 税込593
翌々日出荷

GISUKE(タカギ)万能押し引き鋸
用途木材・ベニヤ・石膏ボードの切断に。薄板ベニヤ・石膏ボードの穴あけに。 寸法(mm)120 材質(刃部)SK5、(柄部)ブナ アズワン品番64-3990-53
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

刃先で切り込み穴が開けられる。 押し切りなので、表面の切り口がきれい。 切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。 木材ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

エスコ品番EA599DL-13 折込折りたたみ式
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

エスコ品番EA599DC-1 折込折りたたみ式
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

エスコ64mm 替 刃
用途EA523BA-2用替刃 エスコ品番EA523BA-12 材質タングステンカーバイド 刃幅(mm)66 刃厚(mm)1.7
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1箱(12本)
1,498 税込1,648
当日出荷

刃長(mm)190/12山 全長(mm)260 トラスコ品番818-3865 材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.0(24/inch) 板厚(mm)0.5
1枚
729 税込802
当日出荷

オールラウンドタイプです。 横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。 木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から生木・塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ 刃長(mm)200 ピッチ(mm)2.2 トラスコ品番769-2501 質量(g)33 板厚(mm)0.7
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 板厚(mm)0.8
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木 ピッチ(mm)4 板厚(mm)1.4
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 板厚(mm)0.6
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)