絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: のこぎり

2,478件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工プロ折りたたみ 引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ 引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
    用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)255高さ(mm)57質量(g)130ピッチ(mm)2.54刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
  • フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)

    フリーウェイコッピングソー

    PICUS(大洋精工)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
    用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
  • ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
    トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎

    Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途大工、竹挽き
  • ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー硬木250 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
  • ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
    用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • パイプソー共通鞘 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー共通鞘

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
    用途鋸用柄仕様鞘のみ適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240トラスコ品番818-5763材質ポリプロピレン全長(mm)365質量(g)932018年トラスコ掲載ページ4 1153
  • 糸ノコブレード マキタ

    糸ノコブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    649税込714
    1組(5本)
    当日出荷
    用途木工用(ピンエンドタイプ)適合機種MSJ401用切断対象木工
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
    用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
    用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。仕様木工用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数16
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸刃長(mm)240柄長さ(mm)270
  • ガイドブロック SK(新潟精機)

    ガイドブロック

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
    用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(12本)
    当日出荷
    木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
    用途木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工金属兼用刃長(mm)80山数52質量(g/本)1刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55切断対象木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)入数(本)12
  • ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • ウレタン発泡材カッター 両刃 インテックカネキ

    ウレタン発泡材カッター 両刃

    インテックカネキ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
    用途フォーム切り取り作業に。全長(mm)395質量(g)140板厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    仕様般金属用(おれない)材質SK-3刃長(mm)2501インチ当たり山数24
  • ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター270 替刃

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
  • 断熱材カッター 神沢

    断熱材カッター

    神沢(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使い分けのできる3枚刃
    用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に刃幅(mm)0.8材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)170
  • レザーソー180薄刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180薄刃 替刃

    レザーソー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
  • デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    デコラソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途木材の横引き・硬質樹脂板仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40ピッチ(mm)1.50刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • レザーソー 替刃 レザーソー

    レザーソー 替刃

    レザーソー(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    切り口が美しい仕上がりです
    用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
  • ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式

    ピラニア・ツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    クリックリリース鋸ハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
    用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
  • 生木剪定鋸 アルス

    生木剪定鋸

    アルス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤニピカ レザーソー

    ヤニピカ

    レザーソー(4件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
  • ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    質量(g)68ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
  • スマートソー 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 石膏・木材切り

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284全長(mm)275質量(g)181ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)150
  • 多目的廃棄物ノコギリ コジット

    多目的廃棄物ノコギリ

    コジット(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
    用途かさばるゴミをコンパクトに。材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄質量(g)1000折りたたみ寸法(mm)50×285×22
  • ゴムボーイカーブ万能目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ万能目 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
  • スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)

    スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃の取り替えがワンタッチでできます。
    用途塩ビ・アクリル用。トラスコ品番420-3178全長(mm)350質量(g)180ピッチ(mm)1.7刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
  • ポケットボーイ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途アウトドア、大工、剪定
  • カッター挽き廻し鋸 オルファ

    カッター挽き廻し鋸

    オルファ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
    用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
  • パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー 先細 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
    仕様替刃ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • 龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり 高芝ギムネ製作所

    龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり

    高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1丁
    当日出荷
    建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。 鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。 建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。 鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
    用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41アズワン品番64-9646-32
  • 糸のこ Y-SK11

    糸のこ

    Y-SK11(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
    用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)
  • ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)270

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)270目数7.5枚目/30mm
  • エルゴフレーム BAHCO(バーコ)

    エルゴフレーム

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
    付属品バイメタル鋸刃1枚付適合(使用鋸刃サイズ)300mmトラスコ品番353-2003材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート質量(g)720山数24
のこぎり