絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: のこぎり

2,469件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハナツールズ マジックソー D型 ハナツールズ

    ハナツールズ マジックソー D型

    ハナツールズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。糸のこ刃は強度としなやかさを兼ね備えた特殊ブレードです。折れにくく曲線切りがラクラクできます。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。別売りの平のこ刃、ダイヤモンド刃、ダイヤモンドシャープナー刃も取り付け可能です。平のこ刃を取り付ければベニヤ板等の薄い素材、ダイヤモンド刃はガラス、タイルなどが切れ用途がさらに広がります。
  • ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーVIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
    用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様折込柄全長(mm)620質量(g)288ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
    用途仮枠・剪定用鋸仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9折込可材質(刃)スチール歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1.2
  • アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
    用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1刃渡り(mm)210
  • スマートソー 廻挽き タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 廻挽き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
  • ポケットボーイ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    用途アウトドア、大工、剪定
  • マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)

    マスター 替刃

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工
  • ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー電工ペッカー90

    岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
    用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
  • パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイマン 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    用途鉛管・銅管・黄銅管仕様特殊表面処理種別替刃ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00刃わたり(mm)225
  • カッター挽き廻し鋸 オルファ

    カッター挽き廻し鋸

    オルファ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
    用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
  • ハナツールズ マジックソー ダイヤモンド替刃 ハナツールズ

    ハナツールズ マジックソー ダイヤモンド替刃

    ハナツールズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
    直径(Φcm)0.2全長(cm)15
  • ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーVIII265 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1枚
    当日出荷
    「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
    用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様フック式替刃質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • 超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    超薄刃精密鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
    用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材ピッチ(mm)0.6刃厚(mm)0.2
  • ゴムボーイカーブ万能目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ万能目 替刃

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷
    コンパクトで切れ味抜群!!
    用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込可刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)刃渡り(mm)120
  • 糸鋸刃 細目(木工・金工用) PROXXON(プロクソン)

    糸鋸刃 細目(木工・金工用)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)山数40切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー

    青雲作ブルーハード 替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・細工両用
  • レザーソーZA型 替刃 レザーソー

    レザーソーZA型 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-2315質量(g)32ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー180 樹脂 レザーソー

    レザーソー180 樹脂

    レザーソー(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
    用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • レザーソー180 薄刃 レザーソー

    レザーソー180 薄刃

    レザーソー(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    アサダ
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    市販の250mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
  • ファンファンのこぎりレンガ用 フナソー

    ファンファンのこぎりレンガ用

    フナソー(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    超硬粉末グリットを刃先に溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。
    用途レンガ・ブロック・タイヤ等硬質ゴム製品等の切断。刃厚(mm)0.65刃先タングステンカーバイトグリット
  • パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダ

    パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル

    アサダ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
    用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
  • スイス製 糸鋸フレーム グロベット

    スイス製 糸鋸フレーム

    グロベット(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
  • ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)

    ZUBAT(ズバット)270

    Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚ほか
    当日出荷
    ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
    用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)270目数7.5枚目/30mm
  • ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー8寸目 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
  • プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り 河部精密工業(KSK)

    プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1枚
    当日出荷
    刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
    用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7483全長(mm)295質量(g)65刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
  • ジョーズ 剪定のための鋸 サボテン

    ジョーズ 剪定のための鋸

    サボテン(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
    目数(mm)8枚目/30
  • 自在鋸 金工用 神沢

    自在鋸 金工用

    神沢(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
    用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(細目)22
  • 替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用

    SHARK SAW
    ¥1,488税込¥1,637
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
  • ピラニア鋸(Ⅱ)ダブルソー ピラニア・ツール

    ピラニア鋸(Ⅱ)ダブルソー

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途木工・樹脂などの切断にトラスコ品番859-1913全長(mm)130タイプスパイラル刃長(mm)130寸法(Φmm)0.85
  • 替刃式サヤ付のこぎり用鞘 SK11

    替刃式サヤ付のこぎり用鞘

    SK11(5件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
    用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
  • パネルソーハンディ精密目150 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソーハンディ精密目150 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1枚
    当日出荷
    建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
    ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36刃渡り(mm)157
  • レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソー

    レザーソー LG-A 生木 替刃

    レザーソー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイカーブ荒目 替刃

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
    用途剪定目数8枚目/30mm
  • スゴイ Silky(ユーエム工業)

    スゴイ

    Silky(ユーエム工業)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚ほか
    当日出荷
    切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
  • ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎 根切

    Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚ほか
    当日出荷
    「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
    用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)240目数8枚目/30mm
  • ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270

    岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    全長(mm)610質量(g)247ピッチ(mm)1.75刃長(mm)270板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
  • ジーティーソー165 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ジーティーソー165 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1枚
    当日出荷
    細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
    適合N-G165Pトラスコ品番442-3712質量(g)15刃渡り(mm)165
のこぎり