絞り込み
刃長(mm)
- 48
- 25(9)
- 30(23)
- 35(11)
- 40(45)
- 42(9)
- 43(9)
- 45(28)
- 50(35)
- 52(16)
- 55(36)
- 60(29)
- 65(20)
- 70(32)
- 75(27)
- 80(18)
- 85(17)
- 90(10)
- 95(20)
- 100(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(2)
- 350~400未満(2)
ブランド
- ALLEX(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- TRUSCO(2)
- 盛光(6)
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
![ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083697-200410-02.jpg)
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM全長(mm)178板厚(mm)2.8刃渡り(mm)48刃部加工カーブ刃
アレックス スリム120
ALLEX¥999税込¥1,0991丁当日出荷ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。 ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。 板厚1.5mmで、携帯に便利です。用途事務用、携帯用材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)120質量(g)10刃長(mm)48刃厚(mm)1.5切断対象コピー用紙、封筒、ビニール
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。トラスコ品番445-4014全長(mm)270質量(g)460刃長(mm)48材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム切断能力(mm)ステンレス板0.53刃先左曲がり材質(刃)クロムモリブデン鋼切断能力(mm)鋼板1.1切断能力(mm)鉄板0.7
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム全長(mm)270質量(g)460刃長(mm)48刃先右曲り
ステン用 切箸厚物エグリ刃
盛光¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8




![ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61083697-200410-02.jpg)