カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(59)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(3)
- 1000~1200未満(1)
材質(頭)
- スチール(19)
- ステンレス(8)
- 銅(4)
頭径(Φmm)
- 24
- 18(53)
- 20(69)
- 21(103)
- 22(85)
- 23(67)
- 25(135)
- 26(115)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(248)
- 32(131)
- 33(52)
- 35(96)
- 38(75)
- 40(204)
- 50(178)
- 60(179)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 仮枠作業(6)
- 土木作業(1)
- 大工作業(1)
- 建築作業(2)
- 打込作業(29)
- 板金作業(10)
- 機械組立・修理作業(1)
- 治具取付作業(1)
- 石工作業(2)
- 組立作業(1)
- 解体作業(7)
- 金型作業(1)
- 電気・設備工事作業(1)
材質(柄部)
- アルミ(1)
- グラスファイバー(12)
- ゴム(3)
- スチール(3)
- 木(40)
- 樹脂(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- かじ平(3)
- エスコ(7)
- オーエッチ工業(7)
- サカエ金属工業(1)
- マルキン印(11)
- 三木技研(2)
- 土牛(33)
- 王将(須佐製作所)(27)
- 盛光(3)
- 菊堂(2)
- 藤元(3)
- 龍馬(1)
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・かじ平・エスコ・オーエッチ工業・サカエ金属工業・マルキン印・三木技研・土牛・王将(須佐製作所)・盛光・菊堂・藤元・龍馬
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷全長(mm)330種類板金用ハンマー材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)銅主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷から翌日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。材質(頭)銅
ブリキハンマー
オーエッチ工業¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から6日以内出荷板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる用途建築、土木用全長(mm)300種類板金用ハンマー主な用途板金作業
ネイルハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
黒板金ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
ステンGF柄船手玄能
王将(須佐製作所)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マルキン印 樫・玄能柄 角蛇曲
マルキン印¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷狭いところでも使える!:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄! 柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質天然木:樫寸法(mm)250質量(g)130タイプ玄能柄、角蛇曲、ショート口径(Φmm)10×24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27
本職用 筋入り 角箱屋槌
藤元¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜き作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)460頭径(Φmm)24
マグナム船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄八角玄能
王将(須佐製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー
オーエッチ工業¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷から翌々日出荷板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的用途あらゆる鈑金作業に活躍!タイプ横ナラシ種類板金用ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途板金作業
パワーヒッター グラスファイバー柄先切金鎚
かじ平¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途釘打ち・釘しめ作業に。全長(mm)330
武力屋鎚
王将(須佐製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 船手玄能
王将(須佐製作所)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷から6日以内出荷全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17