商品豆知識
手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)150
質量(g)74
材質(軸)SVS
材質(柄部)PP
材質(頭)快削鋼
頭部径(Φmm)14
頭部長(mm)42
主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途叩き作業
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質頭:ゴム、柄:木
全長(mm)293
アズワン品番64-7872-83
頭質量(g)390
頭径(mm)Φ61×101
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート
モデルE 224
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP!
落下防止コード取付用吊金具着き!
【取り付け方法】
「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。
【取り外し方法】
「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
主な用途仮枠作業
頭の全長(mm)約134
取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52FS-2/FS-3/FS-4
取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
主な用途機械機器や車輌の点検
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類両口ハンマー
全長(mm)335
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)樫材
主な用途大工作業
寸法(mm)330
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途DIY、ホビー用。
種類両口ハンマー
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
質量(g)130
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)260
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-35
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー
全長(mm)約225
主な用途電気・設備工事用
タイプ先切型
仕様17mm(6角)ソケット付
質量(g)約375
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)300
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)117
質量(g)680
仕様ゴムグリップ付
トラスコ品番481-8393
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製無反動ハンマー。
強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途組立作業/打ち込み作業
ヘッド長(mm)105
質量(g)466
トラスコ品番448-2298
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#4×650
頭部対辺(mm)70
頭部長(mm)145
質量(g)2300
アズワン品番65-1869-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
呼称0.6
頭部対辺(mm)31
頭部長(mm)86
頭質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)SUS304
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。