カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(9)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(28)
- 350~400未満(48)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(3)
- 600~650未満(1)
- 800~900未満(3)
材質(頭)
- アルミ(3)
- ゴム(10)
- スチール(8)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- 木(1)
- 樹脂(56)
- 銅(5)
頭径(Φmm)
- 50
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(112)
- 25(135)
- 26(117)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(251)
- 32(131)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(74)
- 40(202)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 仮枠作業(2)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(3)
- 大工作業(19)
- 建築作業(3)
- 打込作業(9)
- 施工作業(5)
- 板金作業(20)
- 機械組立・修理作業(35)
- 治具取付作業(12)
- 石工作業(1)
- 組立作業(16)
- 解体作業(2)
- 金型作業(19)
- 鉄工作業(4)
材質(柄部)
- グラスファイバー(14)
- ゴム(1)
- スチール(3)
- 木(45)
- 樹脂(8)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- エスコ(16)
- KUKKO(クッコ)(8)
- オーエッチ工業(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TRUSCO(2)
- 前田シェルサービス(2)
- サカエ金属工業(2)
- 三興半田鏝(2)
- M&M(1)
- HIT(ヒット)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 盛光(1)
- 土牛(1)
- 浅香工業(1)
- カネコ総業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・KUKKO(クッコ)・オーエッチ工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・前田シェルサービス・サカエ金属工業・三興半田鏝・M&M・HIT(ヒット)・PROMOTE(プロモート)・盛光・土牛・浅香工業・カネコ総業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ウレタンショックレスハンマー
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー
¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理
コンポータンハンマー
前田シェルサービス(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
無反動コンビネーションハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
コンポーネントハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
G両口ハンマー
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌日出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
銅ハンマー(丸型)
サカエ金属工業(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から17日以内出荷純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から翌々日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
エクセル抗菌ハンマー
前田シェルサービス¥23,980税込¥26,3781本当日出荷コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。用途食品工場メンテナンス作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から7日以内出荷黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
金象印 ダルマセット
浅香工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。用途石工、石割り、はつり作業。材質(頭)スチール材質(柄部)天然木柄長さ(mm)300
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498税込¥9,3481個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)木主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業向け無振動ハンマー
BAHCO(バーコ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)340材質(頭)ウレタン材質(柄部)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理頭部長(mm)107トラスコ品番837-0318質量(kg)1.05
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)木主な用途大工作業材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)
[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷から50日以内出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途造園作業、板金、フェンス工事などに種類ハンマー替ヘッド材質スーパープラスチック硬さミディアムハード
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398税込¥10,3381本10日以内出荷から18日以内出荷中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。種類コンビハンマー材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業
ハンマーヘッド
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルローズアセテート硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用色透明の赤
防爆両口ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業







































![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)