絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(10)
  • 300~350未満(20)
  • 350~400未満(13)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(5)
  • 600~650未満(2)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~1200未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(10)
  • ゴム(71)
  • スチール(412)
  • ステンレス(43)
  • チタン(1)
  • ナイロン(2)
  • (42)
  • 樹脂(256)
  • 真鍮(15)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 24(4)
  • 25(9)
  • 28(3)
  • 30(11)
  • 32(9)
  • 35(3)
  • 36(4)
  • 38(8)
  • 40(8)
  • 43(4)
  • 50(5)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 65(4)
  • 70(3)
主な用途
  • 打込作業(9)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(15)
  • 治具取付作業(10)
  • 石工作業(1)
  • 組立作業(1)
  • 金型作業(16)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(5)
  • ゴム(1)
  • (16)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • オーエッチ工業(11)
  • エスコ(7)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • KTC(2)
  • サカエ金属工業(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • JSH(1)
  • TRUSCO(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • PICARD(1)
オーエッチ工業・エスコ・PROMOTE(プロモート)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・サカエ金属工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・JSH・TRUSCO・王将(須佐製作所)・PICARD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
真鍮ハンマー オーエッチ工業真鍮ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
交換ヘッド KTC交換ヘッドKTC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
Gカッパーハンマー オーエッチ工業Gカッパーハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
伸銅ハンマー TRUSCO伸銅ハンマーTRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー材質(頭)伸銅材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業
防爆テストハンマー PROMOTE(プロモート)防爆テストハンマーPROMOTE(プロモート)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
ライトン真鍮ハンマー オーエッチ工業ライトン真鍮ハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
マイクロプロハンマー オーエッチ工業マイクロプロハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み ダイスの打ち込み 金型部品の修正時・バイパスでの平行出し 金型のカム部やスライド部の動作チェック種類特殊ハンマー主な用途金型作業
無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
材質(頭)
38mmx1350g 銅ハンマー エスコ38mmx1350g 銅ハンマーエスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-3
防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)防爆ケレンハンマーPROMOTE(プロモート)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
防爆片手ハンマー PROMOTE(プロモート)防爆片手ハンマーPROMOTE(プロモート)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一番スタンダードなハンマーです。材質(頭)ベリリウム銅合金
無反動銅ハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。 ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。
材質(頭)
銅ハンマ KTC銅ハンマKTC
8,398税込9,238
1本
当日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長L(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)88寸法W(mm)30適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985
銅ハンマー 450g JSH銅ハンマー 450gJSH
4,798税込5,278
1本
当日出荷
PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。
用途金型作業。機械修理・組立て。全長(mm)280材質(グリップ)ゴム頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)純銅頭部長(mm)90主な用途金型作業、機械修理・組立全質量(g)550
銅ハンマー替ヘッド PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)銅ハンマー替ヘッドPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
材質(頭)
Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー全長(mm)850材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー オーエッチ工業カッパーハンマーオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-2
替ヘッド(マイクロプロハンマー用) オーエッチ工業替ヘッド(マイクロプロハンマー用)オーエッチ工業
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ式なので簡単に交換できます。
種類ハンマー替ヘッド寸法H(mm)18
ウォッチメカハンマー エスコウォッチメカハンマーエスコ
7,720税込8,492
1個
翌日出荷
材質(柄部)主な用途打ち込み作業
25mmx450g 銅ハンマー エスコ25mmx450g 銅ハンマーエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)230材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-1
防爆両口ハンマー PROMOTE(プロモート)防爆両口ハンマーPROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業
防爆釘抜ハンマー PROMOTE(プロモート)防爆釘抜ハンマーPROMOTE(プロモート)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用のハンマーです。全長(mm)330サイズ450g質量(g)660材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)116主な用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用頭径(mm)23
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ エスコポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
防爆仕様。ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き。耐久性と耐食性に優れています。
材質(ヘッド)
銅ハンマー PICARD銅ハンマーPICARD
9,898税込10,888
1本
18日以内出荷
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド)材質(ハンドル)トネリコRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス用インサート 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用インサート 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
35mmx 770g 銅ハンマー エスコ35mmx 770g 銅ハンマーエスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575WW-3
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1
カッパーハンマー オーエッチ工業カッパーハンマーオーエッチ工業
42,980税込47,278
1丁
当日出荷から3日以内出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。種類銅ハンマー全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮八角玄能木柄 王将(須佐製作所)真鍮八角玄能木柄王将(須佐製作所)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
種類銅ハンマー全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)21×25頭の全長(mm)84質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー