商品豆知識
こんなお得な商品も!
ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ニトリルカバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~90
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
サイズ1ポンド
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)樫
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。
材質(頭)PVC
主な用途木製品・機械の組み立て
交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など。
頭径(Φmm)31
材質エラストマー樹脂
質量(g)16
適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1
呼称1ポンド
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)240~1190(8段階)
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)110
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄
材質(柄部)ヒッコリー
質量(g)170
頭部高さ(mm)16
頭部幅(mm)25.5
付属品くさび2個
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打撃作業
材質(ヘッド)樹脂
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途組立作業
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)250~1510
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)200
トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
硬度HRC44~50
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業
種類両口ハンマー
全長(mm)375
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード
種類木ハンマー
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命!
球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)190~740
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
質量(g)90
シャフト8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
主な用途木工工作/組立作業/金型作業
規格1.0ポンド
頭部長(mm)100
トラスコ品番859-1948
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
材質(柄部)木
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。
無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)49
全長L(mm)330
材質(頭)ウレタン
主な用途大工作業/組立作業
質量(g)770
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)49
トラスコ品番369-9692
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。
材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
構造ショックレス構造
こんなお得な商品も!
カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。
種類溶接用ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途バリ取り、カス取り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
材質天然木
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途建築作業
球径(Φmm)17.5
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。
全長(mm)200
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)89
口径(mm)30
頭質量(g)600
全質量(g)700
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
2018年トラスコ掲載ページ4 1849
こんなお得な商品も!
石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
こんなお得な商品も!
カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに
種類溶接用ハンマー
全長(mm)295
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途溶接作業
呼称#1/2
質量(g)286
刃幅(mm)19.5
頭部長(mm)147.5
トラスコ品番232-2561
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/打ち込み作業
仕様柄の抜けにくい三重クサビ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。