カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ハンマー
          • 両口ハンマー(35)
          • 防爆ハンマー(1)
          • 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(22)
          • ゴムハンマー(13)
          • コンビハンマー(3)
          • ショックレスハンマー(2)
          • ハンマー替ヘッド(5)
絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・土牛・TRUSCO・M&M・GISUKE(タカギ)・JSH・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・KUKKO(クッコ)・GEDORE・RS PRO・GROZ・はくでん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハンマー :「80 ゴム」の検索結果

ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ゴムハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー はくでんゴムハンマーはくでん
759税込835
1個
5日以内出荷
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)エスコ
35,600税込39,160
1本
当日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-65交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
64,800税込71,280
1本
当日出荷
鍛造46HRCヘッド ゴムクリップ付 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)エスコ
48,200税込53,020
1本
当日出荷
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-64交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
パイプ柄ゴムハンマー GISUKE(タカギ)パイプ柄ゴムハンマーGISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途組立作業頭部長(mm)80
木柄ゴムハンマー M&M木柄ゴムハンマーM&M(13件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに材質(柄部)
ゴムハンマー(白) オーエッチ工業ゴムハンマー(白)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー&プラハンマー オーエッチ工業ラバー&プラハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し種類コンビハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112使用温度範囲(℃)4~80質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
白ゴムハンマー#1/2 JSH白ゴムハンマー#1/2JSH
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径45材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)80
白いゴムハンマー 土牛白いゴムハンマー土牛
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
色が付きにくいゴムハンマー。
白ゴムハンマー オーエッチ工業白ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
アシバハンマー 土牛アシバハンマー土牛(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,900税込18,590
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー GEDOREゴムハンマーGEDORE(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) エスコ3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業エスコ品番EA575HC-21
スレッジハンマー GROZスレッジハンマーGROZ
45,980税込50,578
1本
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト) Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッド黒(ミディアムソフト)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)カウチューク(ゴム)
SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサートブラック(黒)中硬度衝撃吸収性に優れた打撃クッション無臭超低摩耗で長寿命D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです
用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書(0.18MB)
SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート自立タイプ(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート自立タイプ (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)・スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。すべての部品を交換または組み替えることができ、コストや資源を大きく節約できます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと80mmもあります。このハンマーは、特別なインサート自立タイプが使えるハウジングが付いています。この製品は 3027.200 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材(スタンドアップ)・スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル付き / (Φ:100 mm) 製品グループの1モデルです
用途ガーデニング・造園作業、縁石(カーブストーン)の据え付け、L字型擁壁ブロックの据え付け、れんが・階段工事、フェンス施工、鋼製くさびの打ち込み、足場の組立、テントの設営、大工工事、プレハブ住宅の建設用に。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】鋳鉄質量(kg)5.5直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1004.92×202.1×104RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書(0.69MB)
805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色) エスコ805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色)エスコ
9,720税込10,692
1本
翌日出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:40、全長:300質量(g)805交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄) エスコ375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)エスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
材質頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)360アズワン品番64-7872-80頭囲(cm)28×25mm頭質量(g)375全質量(g)580
680gボールピンハンマー エスコ680gボールピンハンマーエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
頭径(mm)32全長(mm)368材質頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭質量(g)680
スペアヘッドゴム KUKKO(クッコ)スペアヘッドゴムKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
無反動ハンマー用替えヘッドです。
種別無反動ハンマー替用ヘッド材質ゴム
RS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なし RS PRORS PRO ハンマー 1.9kg アルミニウム合金 なしRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 ナイロン;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
11日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEX 径80mmプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2830寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
18,900税込20,790
1個
14日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.260)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは 径80mm、ゴム複合材/ ゴム複合材製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から18日以内出荷
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー  強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー 強化型ハウジングスーパープラスティック(白)/ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材/TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材/TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
18日以内出荷
TPEミディアム(灰色、中硬度、打痕無し)/ゴム複合材(黒色、中硬度、衝撃吸収、無臭、低摩耗)製インサートを組み合わせたSIMPLEXのハンマー。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。ニス仕上げで手になじむ形状、長繊維で超耐久性のヒッコリー製ハンドル。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約を実現。径80mm。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】TPEミディアムグレー、中硬、打痕が付きにくい、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3055寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPEミディアム/ ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,690税込21,659
1個
18日以内出荷
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを保護用スリーブが付いている鋳造製ハウジングは、折れる心配はありません。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2725寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,900税込13,090
1個
18日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)の組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。ハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは、誤ってハンドル付け根を叩いても折れる心配はありません。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,900税込25,190
1個
18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.260)。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.03MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンマー