絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ポンチ

商品豆知識

890件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
  • 平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3413
  • ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ダイス

    DIAMOND
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 自動センターポンチ[小] エスコ

    自動センターポンチ[小]

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574E
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • 業務用皮ポンチ POLARIS(ポラリス)

    業務用皮ポンチ

    POLARIS(ポラリス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プロの使用に耐える、特別仕上げの刃先。各種レザーや厚紙、ビニール、布、ゴムのなどの補修・補強・製作に。刃物特殊鋼SK-4・硬度HRC58±2を使用した特別仕上げの刃先です。安心の日本製。刃先の切れ味が抜群なので、ハンマーを使わなくても、手で回しながら押し込んでいくだけでも穴があけられます。ハンマーを使用する際は、ポンチを垂直にして、頭部をハンマーでたたいてください。
    材質刃物特殊鋼SK-4硬度(刃先)HRC58±2
  • DIA-T 菱目打ち 2本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 2本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数2本刃全長(mm)108質量(g)20刃先形状菱目
  • ヨセポンチ SK11

    ヨセポンチ

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。仕様落下防止用コード取付穴付材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ
  • 50mm 革ポンチ替刃 エスコ

    50mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-150
  • 平行ピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    トラスコ品番764-6186セット内容平行ピンポンチ 八角胴、750-2・3・4・5・6・7の6品番質量(g)531硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
  • テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
    セット内容ポンチ10個(Φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20)、ハンドル質量(kg)0.6
  • 穴明ポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    穴明ポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
    用途ネジなどの下穴あけに最適です。寸法(mm)10×150質量(g)80
  • ポンチベース BEST(ベスト)[金物]

    ポンチベース

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!
    材質天然木製品(ナラ材)厚さ(mm)12寸法(mm)88×124質量(g)90
  • ダイス(38型) TRUSCO

    ダイス(38型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57
  • パッキンポンチセット17本組 スリーエッチ

    パッキンポンチセット17本組

    スリーエッチ
    35,980税込39,578
    1セット(17本組)
    当日出荷
    センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
    用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 長穴型ポンチ エフケー

    長穴型ポンチ

    エフケー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
    仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
  • 平行ピンポンチセット エスコ

    平行ピンポンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,470税込6,017
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック全長(mm)150
  • 2.0mm 平行ポンチ エスコ

    2.0mm 平行ポンチ

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572DL-2材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)10全長(mm)150先端径(mm)2
  • テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケー

    テーパーピンポンチセット(六角軸)

    エフケー
    5,998税込6,598
    1セット(8本)
    当日出荷
    ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
    寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
  • ボール芯ホルダー MIKI

    ボール芯ホルダー

    MIKI
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス製のボール芯ホルダー。・ベルトキャッチャーなどに取り付けが可能になります。
    用途ボール芯ホルダー
  • エホート 六角軸レザーポンチ 15mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 15mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
  • ネールパンチ1mm 神沢

    ネールパンチ1mm

    神沢
    399税込439
    1個
    当日出荷
    釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)1
  • 皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック) DIA-T

    皮ポンチ 内側研磨 (ブリスターパック)

    DIA-T
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
    グリーン購入法適合
  • 鉄の台 角型 ユニック

    鉄の台 角型

    ユニック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
    用途模型などの工作台・小物の修理台に寸法(mm)130×65×12質量(g)840
  • 平行ピンポンチ119L GEDORE

    平行ピンポンチ119L

    GEDORE
    9,498税込10,448
    1セット(6本)
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
  • ベルトポンチ 5700 GEDORE

    ベルトポンチ 5700

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
    用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
  • 皮ポンチ用樫台 大五郎

    皮ポンチ用樫台

    大五郎
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    皮ポンチを使用する際の台です。
    用途ポンチでの穴あけ作業台。材質幅(mm)35
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • 皮ポンチセット SK11

    皮ポンチセット

    SK11
    599税込659
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
  • 差替式穴あけポンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    差替式穴あけポンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
    ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
  • 2-8mm 6本組ピンポンチ エスコ

    2-8mm 6本組ピンポンチ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683PA
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • 平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
  • レインボー平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー平行ピンポンチ 八角胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    色ごとにサイズ認識が可能です。
    全長(mm)150軸長(mm)40胴径(Φmm)10
  • ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ネイルポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    全長(mm)100胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)2.5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3391
  • ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種106MPS質量(g)200

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ