カテゴリ
絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
- 10未満(3)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 70~80未満(16)
- 80~90未満(7)
- 90~100未満(7)
- 100~120未満(68)
- 120~140未満(64)
- 140~160未満(65)
- 160~180未満(25)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(31)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(6)
- 400~450未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(241)
- DIAMOND(168)
- FACOM(69)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- スリーエッチ(14)
- SK11(13)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- TRUSCO(11)
- SK(新潟精機)(11)
- エフケー(10)
- Strong Tool(10)
- Mokuba(小山刃物製作所)(10)
- EFFORT(エホート)(10)
- ハゼット(10)
- 西田製作所(9)
- BAHCO(バーコ)(8)
- JTC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ポンチ
商品豆知識

差替式皮ポンチセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
ノックピンポンチセット
KTC¥5,198~税込¥5,718~1セット(3本組)ほか当日出荷主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ
平行ピンポンチセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
交換式ミニポンチセット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
超硬チップ付センターポンチ大
神沢¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能です。先端に超硬チップをロウ接しており特殊鋼に対応可能です。滑りにくいローレット加工品です。用途特殊鋼等の穴あけ前のセンター決め用。材質炭素工具鋼全長(mm)110サイズ大
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
ヨセポンチ
SK11¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。仕様落下防止用コード取付穴付材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ
セフティポンチ
SK11¥739~税込¥813~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
スナップボタンセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
強力型ネイルパンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片手で作業OK!真上の作業も楽にできます。連続作業にも疲れません。全長(mm)160軸長(mm)30
回転式穴あけパンチ 差替式
TMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
穴あけポンチボエム
BOEHM¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
平行ピンポンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,470税込¥6,0171セット(6本)当日出荷エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック全長(mm)150
皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷使用頻度の高いサイズのセットです。用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
差替式パンチキット
POLARIS(ポラリス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
オートセンターポンチ超硬チップ
EISHIN¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
DIA-T 菱目打ち 4本刃
高芝ギムネ製作所¥1,898税込¥2,0881個欠品中レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
穴あけポンチ3本組
GISUKE(タカギ)¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
ポンチタガネセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
穴あけポンチボエム
BOEHM¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。



























![ポンチベース BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953602-140804-02.jpg)