絞り込み
全長(mm)
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(18)
  • 175(6)
  • 180(32)
  • 200(45)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(84)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(26)
全長(mm)
  • 10~20未満(3)
  • 60~70未満(4)
  • 100~120未満(21)
  • 120~140未満(118)
  • 140~160未満(132)
  • 160~180未満(186)
  • 180~200未満(145)
  • 200~220未満(216)
  • 220~240未満(124)
  • 240~260未満(55)
  • 260~280未満(32)
  • 280~300未満(46)
  • 300~350未満(66)
  • 350~400未満(8)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(19)
  • 500~550未満(6)
  • 550~600未満(13)
  • 600~650未満(12)
  • 650~700未満(3)
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • BAHCO(バーコ)(56)
  • ENGINEER(エンジニア)(35)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(26)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(66)
  • IRWIN(28)
  • JTC(32)
  • KLEIN TOOLS(25)
  • KNIPEX(クニペックス)(175)
  • KTC(38)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
  • SIGNET(シグネット)(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • TRUSCO(46)
  • TSUNODA(ツノダ)(33)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
  • エスコ(353)
  • トップ工業(28)
  • ハゼット(58)
  • フジ矢(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
1,709件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴・軸兼用

    モノタロウ(174件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
    用途スナップリングの脱着に軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150質量(g)110種類スナップリングプライヤ爪先端径(Φmm)1.4と1.2硬度HRC58~61熱処理あり交換用ヘッド45°、90°、180°使用範囲(Φmm)10~50
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • ネジザウルスRX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスRX

    ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
    トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼全長(mm)204質量(g)300種類ねじプライヤ刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm切断能力(Φmm) 鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(160件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • ウォーターポンププライヤー ドライバー付 モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー ドライバー付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
    用途各種配管作業に仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280最大口開き(mm)47
  • ネジザウルスZ Plus ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスZ Plus

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
    用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ

    ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質クロムバナジウム全長(mm)250質量(g)385種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50調整機能24段階
  • ねじプライヤ モノタロウ

    ねじプライヤ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
    材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
  • コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC

    コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)

    KTC(34件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
    仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
  • ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)400種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48切断能力(Φmm) 鉄線2.3適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • E リングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    E リングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
    用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • スナップリングプライヤ(軸・穴用) KEIBA

    スナップリングプライヤ(軸・穴用)

    KEIBA(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
    トラスコ品番760-8748軸穴種別軸・穴兼用質量(g)85種類スナップリングプライヤ全長A(mm)143寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • バイスプライヤー フラット式 モノタロウ

    バイスプライヤー フラット式

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
    用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(9件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1セット(2組)ほか
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
  • スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
    軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁ほか
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ネジザウルスVP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-4

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
  • スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
    用途深い穴のスナップリングの脱着に軸穴種別穴用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)20アーム長さ(mm)55使用範囲(Φmm)10~50クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
  • ウォーターポンププライヤー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウォーターポンププライヤー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
    仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38寸法T(mm)10.3
...

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ