絞り込み
ブランド
- DESCO
- ベッセル(12)
- シシド静電気(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ブロードウォッチ(4)
- コガネイ(3)
- アズワン(2)
- カスガ(KASUGA)(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- アキレス(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ホーザン(1)
- LINKMAN(1)
- SK11(1)
- グリーンテクノ(1)
- IDEC AUTO-ID(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「除電方式」から絞り込む

SPI無風卓上型イオナイザー
DESCO¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ピンポイントで効果的に静電気を除去します。質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
ポータブルチャージプレートモニター
DESCO¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
イオナイザー 温風型 作業台用
DESCO¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応










![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)