971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性マット モノタロウ

    導電性マット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
    用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80販売区分業務用
  • 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ

    静電気除去シート 多言語表記タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷
    金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
    用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付販売区分業務用
  • 静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ

    静電気除電シート 放電ペーパー

    モノタロウ(14件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5枚)
    当日出荷
    静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
    用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60販売区分業務用
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ モノタロウ

    ESDバッグ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100枚)
    当日出荷
    製品を静電気から守ります。
    用途電子部品や実装基板の静電防止に。材質LDPE厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)1×1011以下販売区分業務用
  • グランドアース線 ホーザン

    グランドアース線

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2組)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    トラスコ品番117-3367質量(g)85寸法(線径Φmm×全長m)3×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除電シート 放電くん ユーボン

    静電気除電シート 放電くん

    ユーボン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
    用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • アースコード HAKKO(白光)

    アースコード

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    適合431、499
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    材質超極細繊維不織布厚さ(mm)0.5ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • デンキトール 日本バイリーン

    デンキトール

    日本バイリーン(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
    仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
  • 磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール)

    磁気付耐熱シリコン作業マット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
    寸法(mm)400×300質量(g)490
  • 導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産

    導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック

    アトム興産(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
    表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
  • 静電防止エアー袋 三友

    静電防止エアー袋

    三友(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10枚)
    当日出荷
    静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
    用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。材質ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)300×300
  • 帯電防止バッグ HB 川上産業

    帯電防止バッグ HB

    川上産業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(100枚)
    当日出荷
    被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
    用途電子部品・機械部品の梱包材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)320厚さ(mm)10構成3層表面抵抗値(Ω)1011
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 接地コンセント用アースプラグ ホーザン

    接地コンセント用アースプラグ

    ホーザン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
    質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD卓上マット ホーザン

    ESD卓上マット

    ホーザン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
    径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • 卓上導電マット ENGINEER(エンジニア)

    卓上導電マット

    ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
    用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • 静電作業マット ENGINEER(エンジニア)

    静電作業マット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
    用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)長さ(m)0.9表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)幅(m)0.6
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非帯電袋 アズワン

    非帯電袋

    アズワン(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • 静電マット アズワン

    静電マット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
  • 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO

    台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
    仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
  • アルミスロープ 3mmタイプ エクシール

    アルミスロープ 3mmタイプ

    エクシール
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)3シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
  • ESDバッグ(ブルー) ホーザン

    ESDバッグ(ブルー)

    ホーザン(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
    種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニパック(茶遮光) セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(茶遮光)

    セイニチ(生産日本社)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)
    当日出荷
    遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
  • アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDシートII(導電マット)

    アズピュア(アズワン)
    31,600税込34,760
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
  • 静電気除去パッド ホーザン

    静電気除去パッド

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
    付属品固定テープ厚さ(mm)1.5質量(g)60径(Φmm)ホック:7寸法(幅W×長さL)(mm)180×135RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • サンカットヤーンⅡ 産研科学

    サンカットヤーンⅡ

    産研科学(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(1m)
    当日出荷
    サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
    用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5長さ(m)1表面抵抗値(Ω)1.4×107
  • 静電気除去ロープ Φ6mm アズワン

    静電気除去ロープ Φ6mm

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
    材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
    材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
  • アースコード ENGINEER(エンジニア)

    アースコード

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ZCM-05、ZCM-06トラスコ品番775-8570質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,400税込8,140
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • クリーンマット用 オプション アズピュア(アズワン)

    クリーンマット用 オプション

    アズピュア(アズワン)
    9,653税込10,618
    1枚
    当日出荷
    材質ゴム厚さ(mm)2グレー材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類