カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(201)
- DESCO(120)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(48)
- SCS(46)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(33)
- TRUSCO(22)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- 産研科学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥199税込¥2191個翌々日出荷昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
ESD対策ラック
ホーザン¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
エレフィールマットNV-R
アキレス¥52,980税込¥58,2781巻(10m)8日以内出荷ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5色グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
DCクロス
エクシール¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。 ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。色グリーン
120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)120×200
絶縁シート
ホーザン¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。質量(g)400外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
導電性フロアマット
ホーザン¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品厚さ(mm)4質量(kg)27長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)1×5幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18色ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
イエローセイデンF
アキレス¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色イエロー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
セイデンF
アズワン¥69,000税込¥75,9001枚当日出荷フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)アズワン品番7-131-01
導電性フロアシステム コーナーユニットL
ホーザン¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス¥75,980税込¥83,5781箱(36枚)6日以内出荷組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。種別フロアーマット材質導電性PVC長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズ
アズピュア(アズワン)¥33税込¥361枚当日出荷導電性があるため、静電気対策が必要な基板などの保管や輸送に使用可能です。材質カーボン入りPE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色黒表面抵抗値(Ω)<1.0×10^6Ω
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などに使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
PVC製フィルム (防炎/帯電防止)
エスコ¥6,050~税込¥6,655~1巻翌々日出荷帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色青味系透明色
導電性カラーマット F725シリーズ
ホーザン¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33色グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑
tesa(テサ/テサテープ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキングRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く)
アズワン¥39税込¥431枚欠品中電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚アズワン品番67-0404-65
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
DESCO¥12,980~税込¥14,278~1箱(50足)ほか当日出荷から14日以内出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性マット
SCS¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から25日以内出荷静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスロープ 6mmタイプ
エクシール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)6色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ESD対策卓上ブース
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
静電気防止袋
アイネックス¥599税込¥6591パック(12個)13日以内出荷静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08
静電袋 SCS1000 100枚入り
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)翌々日出荷から93日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(20個)当日出荷仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(50個)当日出荷仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
アースターミナル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。 アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。 ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。寸法(mm)【電極板】50×85質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子3口(ネジ径M4)![Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38752833-190529-02.jpg)
Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥49,980~税込¥54,978~1ケース(10枚)翌々日出荷から7日以内出荷クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤










































![Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38752833-190529-02.jpg)