カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(4)
- RS PRO(200)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(49)
- SCS(46)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(33)
- TRUSCO(23)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- 産研科学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ
DESCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
アース線接続用スナップファスナー
DESCO¥1,688税込¥1,8571袋(5個)当日出荷接地を安定させるカシメ型です。用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
静電気防止静電気導電テープ
DESCO¥599~税込¥659~1巻当日出荷ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)
DESCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(100枚)当日出荷から60日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
マット間接続用アース線
DESCO¥1,688税込¥1,8571個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。用途隣接するマット間の接続アース線の長さ(mm)110仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01
静電気シールドバッグ
DESCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181袋(100枚)当日出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
静電袋 SCS1000 100枚入り
DESCO¥2,498~税込¥2,748~1パック(100枚)翌々日出荷から93日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
導電性靴カバー(使い捨てタイプ)
DESCO¥9,998税込¥10,9981箱(50足)当日出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
DESCO¥12,980~税込¥14,278~1箱(50足)ほか当日出荷から14日以内出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り
DESCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(100枚)7日以内出荷から8日以内出荷アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り
DESCO¥24,980~税込¥27,478~1箱(100枚)6日以内出荷から24日以内出荷3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
静電気対策フロアマット
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚14日以内出荷お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。寸法(mm)610×914質量(kg)3
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー
DESCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブラック質量(g)0.22
スプレーボトル(静電気防止)
DESCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
静電気拡散性ラバーマット T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm
DESCO¥8,198税込¥9,0181枚89日以内出荷静電気拡散性2層ESD作業台表面マットで、適切に接地すると静電気が生成しない作業台表面を提供し、すべての導電体(ESDの影響を受けやすいアイテムを含む)からの放電率を管理します。ニトリルゴム耐油性化合物で、製品寿命の限り電気的および物理的特性を維持するために油の吸収を制限します。また溶剤やその他の化学薬品を使用したハンダ付けをする際にご使用いただけます。表面層から共通接地ポイントまでの接地抵抗 (Rtg)を低減し、ESDワークステーションモニターで製品を使用できるようにします。紫外線(UV)安定添加剤で色の保持を安定させ、長期にわたってESD性能を保証し、製品を曲げた時にひび割れが発生する表面層の劣化を防ぎます。ESD保護シンボルと仕様、製造業者情報をレーザーで刻印し、管理および監査用にESD保護製品であることを識別できます。用途静電気に敏感な精密作業等に。トラスコ品番696-5801長さ(mm)600幅(mm)400厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)1×10の6乗~1×10の9乗RoHS指令(10物質対応)対応
シールディングバッグ
DESCO¥14,980税込¥16,4781パック(100枚)99日以内出荷メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番112-0652厚さ(mm)0.076縦(mm)762横(mm)254表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
DESCO ESDバッグ
DESCO¥1,398税込¥1,5381個14日以内出荷メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)
DESCO¥9,098税込¥10,0081箱(100枚)5日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005アズワン品番67-2276-29
コーントップボトル
DESCO¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
ウォッシュボトル(静電気防止)
DESCO¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE色黄色色(フタ)黄色
静電袋 SCS1000 ジップ付き
DESCO¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)3日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式
DESCO¥7,698税込¥8,4681袋(100個)6日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
静電気拡散性ESDバッグ 透明
DESCO¥8,898税込¥9,7881箱8日以内出荷平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
静電気拡散性ESDバッグ メタルイン
DESCO¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式
DESCO¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)43日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤