カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(201)
- DESCO(120)
- audio-technica(100)
- ホーザン(50)
- アズワン(48)
- SCS(46)
- アキレス(44)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(33)
- TRUSCO(22)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- 産研科学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

DICクリーンマットグリーン
ディック¥10,980税込¥12,0781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
セイデンクリスタルBK
アキレス¥129,800税込¥142,7801本欠品中リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色ブラック長さ(m)30表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
静電気防止バッグ
アズワン¥6,336~税込¥6,970~1ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
透明導電性フィルム(ST-PETシート)
アキレス¥95,980税込¥105,5781巻3日以内出荷透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
制電マットフロア用
HAKKO(白光)¥82,980税込¥91,2781枚翌日出荷へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。用途フロア用トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン長さ(m)10硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)幅(m)1
耐電用ゴムマット 1m
渡部工業¥11,980税込¥13,1781枚9日以内出荷耐電用マットの1mカット品です。用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止バッグ ジッパー型 百枚
TGK(東京硝子器械)¥5,198~税込¥5,718~1袋4日以内出荷袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
エアーキャップ袋 導電タイプ 240mm×240mm アズピュア 1枚
アズピュア(アズワン)¥66税込¥731枚翌々日出荷外側フィルムは導電性PE(ポリエチレン)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。材質導電性PE(ポリエチレン)・帯電防止クッション材内寸法(mm)220×240外寸(mm)240×295(35) ※( )はフラップ部分のサイズです。許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)外側/<1.0×10^6Ω、内側/<1.0×10^10Ωアズワン品番4-7468-01
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-76/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)60×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-730/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ
audio-technica¥10,980税込¥12,0781セット(5個)3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-03B用寸法(mm)【ゴム】7×Φ5色【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴムゴム硬度23°
ELESTON α
原田産業¥25,980税込¥28,5781袋(50枚)6日以内出荷驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。用途ワイパーはクリーンルーム対応品構造編み構造サイズ(inch)9×9処理方法【エッジ】レーザーカット
半導電ゲルシートNS
エクシール¥34,980税込¥38,4781枚6日以内出荷ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに材質ポリウレタン厚さ(mm)3色黒硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)108サイズ(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
タックワークマット
エクシール¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)2色黒表面抵抗(Ω)108~109RoHS指令(10物質対応)対応
S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用
オーム電機¥569税込¥6261本翌々日出荷S形アース棒、30cm材質銅メッキD種寸法(mm)板:1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14x300x9
転写用粘着ゴムシート+設置台セット
audio-technica¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム。ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350色ブラック洗浄方式溶剤洗浄
転写シート&ハンドクリーナー 設置台
audio-technica¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。適合機種DMR-2535、ADシート、PCR-30、DMT-2032B材質ABS樹脂色ホワイト
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー
audio-technica¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
audio-technica¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
audio-technica¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)3日以内出荷ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。水洗い可能でメンテナンスも簡単です。適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350洗浄方式水洗い
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
audio-technica¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350色ブラック洗浄方式溶剤洗浄
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ペパーミントグリーン
シリコン系ローラー向け転写パット
audio-technica¥23,980税込¥26,3781セット(2冊)3日以内出荷シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。適合機種シリコン系ゴム材質LDPE寸法(mm)335×195色乳白色枚数100枚/冊
コットン+洗浄液セット
audio-technica¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折入数【コットン】100枚(12袋)
静電保護シート 8.5X12inch
シルエットジャパン¥899税込¥9891個12日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。入数(枚)2対応商品Portrait4粘着性なし粘着面(mm)216×305
Portrait 静電マット
シルエットジャパン¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥88,980税込¥97,8781巻(1巻)4日以内出荷「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)
森松¥17,980税込¥19,7781枚9日以内出荷電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。材質PVC(軟質塩ビ)長さ(mm)600幅(mm)1800厚さ(mm)1.5色グリーン規格カット品表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚 1m巾
テラモト¥32,980税込¥36,2781枚11日以内出荷目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート用途精密工場、デスク、通路などに材質NBR厚さ(mm)約2質量(kg/m2)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
導電性バッグ
ENGINEER(エンジニア)¥269税込¥2961袋(10枚)翌々日出荷導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。用途プリント基板や電子部品の運搬・保管。トラスコ品番400-2300材質特殊ポリエチレン(カーボン入)長さ(mm)150幅(mm)100厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティバッグ 1袋 50枚入
アズワン¥3,090税込¥3,3991袋(50枚)翌々日出荷一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。材質LLDPE寸法(mm)250×350×0.06耐熱温度(℃)-25~+60アズワン品番4-6662-01
RS PRO 静電気防止袋, 435mm x 305mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。仕様パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 305mm幅 = 435mm内容量 = 50散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = セルフシーリング帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
導電性カラーマット(1×10m)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1.8m)
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m)
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色
大王加工紙工業¥45,980税込¥50,5781箱(48シート×15層)9日以内出荷ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。 強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。 乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。 積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)アズワン品番67-8766-71
マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ
tesa(テサ/テサテープ)¥859税込¥9451個7日以内出荷バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤