967件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除電ロープ/ノレン アズワン

    除電ロープ/ノレン

    アズワン
    20,100税込22,110
    1個ほか
    当日出荷
    導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
  • 導電性バッグ ENGINEER(エンジニア)

    導電性バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
    種別導電バッグ材質ポリエチレン(カーボン入)ブラック厚さ(μm)50表面抵抗(Ω)1×104以下
  • 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン)

    帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,298税込1,428
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDシートII(導電マット)

    アズピュア(アズワン)
    49,900税込54,890
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
  • 静電気除去テープ エスコ

    静電気除去テープ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
  • アルミ規格袋 MBYシリーズ エーディーワイ

    アルミ規格袋 MBYシリーズ

    エーディーワイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
    付属品キャップ1個・アースシール2枚入仕様RoHS(6物質・10物質)/○寸法(mm×m)1.25~2×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    3,200税込3,520
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グレー幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • 非帯電フィルム アズワン

    非帯電フィルム

    アズワン(2件のレビュー)
    42,966税込47,263
    1個
    当日出荷
    電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
    幅(mm)1000ブル-
  • 静電気除去シート TGK(東京硝子器械)

    静電気除去シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
  • アズピュアESDシートII 導電マット アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDシートII 導電マット

    アズピュア(アズワン)
    31,600税込34,760
    1巻
    当日出荷
    静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
  • 静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
  • 帯電防止テープVermason VERMASON

    帯電防止テープVermason

    VERMASON
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • パチピタ 産研科学

    パチピタ

    産研科学(5件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
    用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×75
  • 静電気除去ワイパー TRUSCO

    静電気除去ワイパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    片面グローブタイプ。静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。
    用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などにトラスコ品番114-0558幅(mm)153厚さ(mm)0.5寸法(mm)153×200全長(mm)200材質/仕上超極細繊維不織布ブラック質量(g)11タイプ静電気除去ワイパー表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • ポンチセット F-29用 ホーザン

    ポンチセット F-29用

    ホーザン
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
    セット内容ポンチ、タガネRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電保護シート 12inch シルエットジャパン

    静電保護シート 12inch

    シルエットジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
    対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
  • 導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m RS PRO

    導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
    付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    2,098税込2,308
    1箱(100枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
  • 静電気防止ポリバッグ アズワン

    静電気防止ポリバッグ

    アズワン
    970税込1,067
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
    仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
  • 静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート StarTech.com

    静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム厚さ(mm)2ベージュ高さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)300×460保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン

    クリーンマット 帯電防止 厚み40μm

    アズワン
    2,490税込2,739
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
    用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
  • デンキトールワイパー 日本バイリーン

    デンキトールワイパー

    日本バイリーン
    2,998税込3,298
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
    材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー寸法(mm)200×158(実測値)日本緑十字社品番354044
  • リフトマット 4点セット エクシール

    リフトマット 4点セット

    エクシール
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
    用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
  • 帯電防止PVCフィルム CCT

    帯電防止PVCフィルム

    CCT(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30伸び(%)縦170、横210幅(m)1.37RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
  • 導電ピンマット サカセ化学工業

    導電ピンマット

    サカセ化学工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐熱200℃ 導電 ピン形状マット
    用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置きトラスコ品番849-9559材質導電シリコーン寸法(mm)304×304×H15質量(g)370先端径(Φmm)1.5
  • タックシート サカセ化学工業

    タックシート

    サカセ化学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    3,040税込3,344
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 非帯電PVCシート アズワン

    非帯電PVCシート

    アズワン
    15,140税込16,654
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
  • 除電トレビアン テラモト

    除電トレビアン

    テラモト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
    材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)質量(kg)1(m2)に付約3.4シルバーグレー
  • 導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ アズピュア(アズワン)

    導電マット 静電気対策 ESD アズピュア AP-ESMシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    静電気対策が必要な作業台、保管棚などに適しています。オイルやグリースなどに耐性があります。
    材質表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム厚さ(mm)2 (±0.2)表面抵抗値(Ω)表面/<9.9×10^8Ω、裏面/<9.9×10^5Ω
  • ステップマットSK 産研科学

    ステップマットSK

    産研科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。 ●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。 ●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。 ●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
    用途人体帯電の軽減寸法(mm)450×580質量(g)90±5素材(表面)アクリル/ナイロン(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%(裏面)基布:ポリエステル100% (コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
  • アズピュアESDクリーン疲労軽減マット アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

    アズピュア(アズワン)
    29,100税込32,010
    1枚
    当日出荷
    優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10電気抵抗値1.0×108)~1.0×109材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)アズワン品番1-3929-01

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類