967件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
  • アース板 ホーザン

    アース板

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン)

    導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。
    材質【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム表面抵抗値(Ω)表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • ESDマットアースキット ベッセル

    ESDマットアースキット

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
    用途テーブル、フロアーマット用アースキットトラスコ品番198-3564
  • 除電紐 大塚刷毛製造

    除電紐

    大塚刷毛製造
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
    黄・黒(トラ柄)太さ(mm)4
  • 350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ

    350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    欠品中
    製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
    エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)350×450
  • 900mm アース棒(W型) エスコ

    900mm アース棒(W型)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-73
  • 帯電防止粘着マット アズワン

    帯電防止粘着マット

    アズワン
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 導電疲労軽減マット アズワン

    導電疲労軽減マット

    アズワン
    8,514税込9,365
    1個
    当日出荷
    優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
    材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9
  • 帯電防止クリーンマット CCT

    帯電防止クリーンマット

    CCT(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(30枚×8枚)
    6日以内出荷
    トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
    仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
  • セイデンF アキレス

    セイデンF

    アキレス(3件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
    幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) ENGINEER(エンジニア)

    グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
    トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止エアークッション アズワン

    帯電防止エアークッション

    アズワン
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
  • 帯電防止マット(ピラ) 森松

    帯電防止マット(ピラ)

    森松
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
    仕様ピラ材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)1.8グリーン
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    4,040税込4,444
    1個
    翌々日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
    仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
  • 透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス

    透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚

    アキレス
    789税込868
    1袋(100枚)
    13日以内出荷
    帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
    用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 アキレス

    透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚

    アキレス
    1,398税込1,538
    1袋(100枚)
    13日以内出荷
    帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
    用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電クッションマット テラモト

    制電クッションマット

    テラモト
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
    用途静電気対策マット材質NBR厚さ(mm)16
  • 導電性クリーンフォーム アズワン

    導電性クリーンフォーム

    アズワン
    13,100税込14,410
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
  • 導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン

    導電性フロアシステム フロアユニット

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)310外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • セイデンクリスタル アキレス

    セイデンクリスタル

    アキレス
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
    仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)透明
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
    付属品アースシール付寸法1.25mm2×2m径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
    厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電紐のれん組立セット 大塚刷毛製造

    除電紐のれん組立セット

    大塚刷毛製造
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
    用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去黄・黒(トラ柄)太さ(Φmm)紐:約4
  • KWR 静電気防止袋 KWR

    KWR 静電気防止袋

    KWR(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro D3 ESDスポンジ RS PRO

    RS Pro D3 ESDスポンジ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • AP帯電防止粘着マット アズピュア(アズワン)

    AP帯電防止粘着マット

    アズピュア(アズワン)
    33,264税込36,590
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 導電袋 アズワン

    導電袋

    アズワン
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • サンブラシテープ 産研科学

    サンブラシテープ

    産研科学(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1m)
    6日以内出荷
    自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
    用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。材質アクリルテープ幅(mm)5テープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットS

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン)

    エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    66税込73
    1枚
    翌々日出荷
    帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。便利な封止ラベル付きです。
    材質帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ

    tesa(テサ/テサテープ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波シールドクロス 1m tantore

    電磁波シールドクロス 1m

    tantore
    29,980税込32,978
    1枚(1m)
    当日出荷
    ハサミでカットして使用することができます。
    性能シールド:88dB(100MHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル幅(mm)1260定尺(m)50表面抵抗値(Ω)0.03アズワン品番3-4889-11
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ

    気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

    ミナ
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
    用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類